Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JUSTRITE 28229 csere, színmetrikus szénszűrő patron visszacsapó szeleppel, 2 db | AB4LDF JEN2822900

JUSTRITE 28229 Csere színmetrikus szénszűrő patron visszacsapó szeleppel, 2 db

Raktáron
Tétel: AB4LDF Típus: 28229Kereszthivatkozás: JEN2822900
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
€650.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzénpatron, csere
típusSzénszűrők

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.53
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8421398030
Származási országUS

Termék részletek:

A Justrite 28229 színváltó aktívszén szűrő eltávolítja a potenciálisan káros illékony szerves vegyületeket és a szagokat. Az Aerosolv kettős kompatibilis rendszerekkel használható.

Jellemzők:

  • A Justrite 28229 színváltó aktívszén szűrő kolorimetrikus kijelzővel rendelkezik a szűrőcsere jelzésére.
  • A szénpatronban található automatikus elzáró szeleppel rendelkezik, amely megakadályozza a passzív gázkibocsátást.

Kompatibilis tartozékok:

  • Justrite Aerosolv kettős kompatibilis rendszerek: Az aeroszolos palackok biztonságos ártalmatlanítására szolgálnak. Poli fedeles fedéllel és tároló aknával vannak felszerelve a maximális hatékonyság érdekében a feldolgozott aeroszolos palackok hulladékként történő szállításában vagy felhalmozódásában.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mennyi ideig bírja ez a 28229-es kazetta?

V. A patron élettartama körülbelül 750 doboz vagy 3 hónap. A használattól függően azonban gyakoribb cserékre lehet szükség.

K. Honnan lehet tudni, hogy mikor kell cserélni a vízszűrőt?

A.

  • A víznyomás lassú csökkenése.
  • A lefolyók vagy a csapok furcsa hangokat hallatnak.
  • A szűrő külső felületén törmelék halmozódik fel.
  • Zavarosság vagy rossz ízű víz.

K. A szűrőpatronok újrafelhasználhatók?

V. Tisztíthatók és többször is felhasználhatók.

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
JUSTRITE 28223 csereszínmetrikus szénszűrő patron, 2 db | AC3EUA JEN2822300 28223€1,051.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 28229 Csere színmetrikus szénszűrő patron visszacsapó szeleppel, 2 db
€650.56 /Mértékegység