Az elit? Dohányos tűzszünet? A hidegszürke kültéri hamutartó (268501-es modell) égésgátló polietilénből készül, magassága 38 mm, a külső átmérője pedig 965 hüvelyk (12 mm). Üres állapotban 305 fontot (10 kg) nyom, de homokkal vagy téglával tovább nyomható, hogy javítsa a stabilitást zord időjárási körülmények között. Ez a kültéri hamutartó akár 4.5 literes űrtartalommal rendelkezik, tűzteszttel és FM-jóváhagyással is rendelkezik. Az Elite Smoker's Ceasefire-t úgy tervezték, hogy megfeleljen minden remek intézménynek, legyen szó kereskedelmi ingatlanról vagy magánhelyről. Elegáns stílusa megakadályozza, hogy a cigarettacsikk szemeteljen a területet, az alap belsejében található szabadalmaztatott belső dupla csepegtető él pedig egyenesen a vödörbe irányítja a kátrányt, így kevesebb a külső tisztítása. A kompakt alapnak köszönhetően a szűk helyeken is elfér, így bárhol elhelyezhető. A 4-es típusú kültéri hamutartó fedett kupolája távol tartja az esőt, a 15 x 268501 hüvelykes (3.5 mm x 2 mm) nyílás pedig rozsdamentes acél szippantóval kevesebb kihagyást eredményez a dohányzók részéről, ugyanakkor elriasztja a szemét egyéb formáit. Ez segít csökkenteni a hamutartóval való érintkezést, hogy elkerülje a kórokozókkal való keresztszennyeződést. A nagy nyaküreg minimalizálja az eltömődést, míg az oxigént korlátozó kialakítás biztonságosan összegyűjti az égő csikkeket, hogy csökkentse a tűzveszélyt. A karbantartás egyszerű, szerszámok nélkül. Az önbeálló fülek könnyedén csúszkálnak a fedél mentén, így könnyen nyitható és zárható. A kültéri hamutartó beépített fülei lehetővé teszik az opcionális lakatolást (88-os modell) a nagyobb biztonság érdekében, és megakadályozzák a jogosulatlan hozzáférést/szemetet. A szélsőséges időjárási körülmények közötti nagyobb stabilitás érdekében rögzítse az opcionális rögzítőkábelkészletet lakattal (50-ös modell) a hamutartó alján lévő fűzőlyukokhoz.
Jellemzők:
- Tűzálló és FM jóváhagyott
- Az előkelő stílus bármely kereskedelmi vagy nyilvános helyiséghez illik
- Az önkioltó, időjárásálló kialakítás elrejti a csúnya cigarettacsikkeket
- A korlátozott belépési zóna megakadályozza a nem kívánt szemetet
- Az ADA-nak megfelelő