A tiszta és tiszta bejáratok nagyszerű első benyomást keltenek épületében. Az elit? Dohányos tűzszünet? A Sierra Tan színű kültéri hamutartó (268502-es modell) a tökéletes módja annak, hogy segítsen fenntartani a rendezett megjelenést, miközben csökkenti a tűzveszélyt. Égésgátló polietilénből készült, magassága 38 mm, külső átmérője 965 mm. Akár 12 gallon (305 l) cigarettaalom is elfér benne, súlya pedig 4 kg (15 font). Adjon hozzá egy téglát vagy homokot a nagyobb stabilitás érdekében szeles időben. Az Elite Smoker's Ceasefire innovatív oxigénkorlátozó kialakítása hatékonyan és biztonságosan oltja el a cigarettacsikkeket. A 8.1-es modell nagy feje nem csak elvezeti a hőt a csikkekből, hanem az esőt is távol tartja, hogy elkerülje a túlcsordulást rossz időjárási körülmények között. A hosszú belső nyaküreg minimálisra csökkenti az eltömődést, így több ezer csikk könnyedén elérheti a horganyzott acél alját. A szabadalmaztatott belső kettős csepegtető él a legtöbb kátránykondenzációt a vödörbe irányítja, így a külső ház mentes a csúnya kátránylerakódásoktól. Az extra kényelem érdekében használja az opcionális eldobható vödörbetéteket (3.7-es modell) a kivehető acélvödörben, majd csavarja össze és dobja ki a minimális karbantartás és egyszerűség érdekében. A rozsdamentes acélból készült, perforált szivarozó (cigarettához és szivarhoz egyaránt alkalmas) könnyű célpontot kínál a dohányosok számára, hogy leejtsék a feneküket, ami kevesebb rendetlenséget jelent az ingatlanon. A 268502-es modell nyílása korlátozott bejárati kialakítással rendelkezik, hogy megakadályozza az egyéb hulladékok bedobását. De elég nagy ahhoz is, hogy a dohányosok elkerülhessék a hamutartóval való érintkezést, ami csökkenti a baktériumok vagy szennyeződések átjutását. A karbantartás egyszerű, szerszámok nélkül. Az önbeálló fülek könnyedén csúszkálnak a fedél mentén, így könnyen nyitható és zárható. A kültéri hamutartó beépített fülei lehetővé teszik az opcionális lakatolást (26827-os modell) a nagyobb biztonság érdekében, és megakadályozzák a jogosulatlan hozzáférést/szemetet. A szélsőséges időjárási körülmények közötti nagyobb stabilitás érdekében rögzítse az opcionális rögzítőkábel-készletet lakattal (268502-ös modell) a hamutartó alján lévő fűzőlyukakhoz.
Jellemzők:
- Tűzálló és FM jóváhagyott
- Az előkelő stílus bármely kereskedelmi vagy nyilvános helyiséghez illik
- Az önkioltó, időjárásálló kialakítás elrejti a csúnya cigarettacsikkeket
- A korlátozott belépési zóna megakadályozza a nem kívánt szemetet
- Az ADA-nak megfelelő