Az Elit kortárs stílusa? Dohányos tűzszünet? Az ökofekete kültéri hamutartó (268503-as modell) a tökéletes megoldás arra, hogy segítsen a vállalkozásoknak abban, hogy az ingatlanukon lévő cigarettaszemet ne kerüljön nyilvánosságra. Mérete 38 hüvelyk (965 mm) és 12 hüvelyk (305 mm) külső átmérője. Súlya körülbelül 8.9 kg, de akár 4.1 liter cigarettacsikk is elfér benne. Szeles időben homokkal vagy téglával le lehet nyomni az extra stabilitás érdekében. Ez a füstmentes hamutartó tűzvizsgált és FM jóváhagyással rendelkezik, égésgátló polietilénből készült, innovatív önkioltó kialakítással a tűzveszély csökkentése érdekében. Az Elite Smoker's Ceasefire úgy lett kialakítva, hogy megfeleljen minden intézménynek, legyen szó kereskedelmi ingatlanról vagy magánhelyről. Elegáns stílusa megakadályozza a cigarettacsikk alomhullását, az alap belsejében található szabadalmaztatott belső dupla csepegtető szél pedig egyenesen a vödörbe irányítja a kátrányt, így kevesebb a külső tisztítása. A kompakt alapnak köszönhetően a szűk helyeken is elfér, így bárhol elhelyezhető. A 4 típusú kültéri hamutartó fedett kupolája távol tartja az esőt, és 15 x 268503 hüvelykes (3.5 mm x 2 mm) nyílása (rozsdamentes acél szippantóval) kevesebb kihagyást eredményez a dohányzók részéről, ugyanakkor elriasztja a szemét egyéb formáit. Ez segít csökkenteni a hamutartóval való érintkezést, hogy elkerülje a kórokozókkal való keresztszennyeződést. A nagy nyaküreg minimalizálja az eltömődést, míg az oxigént korlátozó kialakítás biztonságosan összegyűjti az égő csikkeket, hogy csökkentse a tűzveszélyt. A karbantartás egyszerű, szerszámok nélkül. Az önbeálló fülek könnyedén csúszkálnak a fedél mentén, így könnyen nyitható és zárható. A kültéri hamutartó beépített fülei lehetővé teszik az opcionális lakatolást (88-os modell) a nagyobb biztonság érdekében, és megakadályozzák a jogosulatlan hozzáférést/szemetet. A szélsőséges időjárási körülmények közötti nagyobb stabilitás érdekében rögzítse az opcionális rögzítőkábel-készletet lakattal (50-ös modell) a hamutartó alján lévő fűzőlyukakhoz.
Jellemzők:
- Tűzálló és FM jóváhagyott
- Az előkelő stílus bármely kereskedelmi vagy nyilvános helyiséghez illik
- Az önkioltó, időjárásálló kialakítás elrejti a csúnya cigarettacsikkeket
- A korlátozott belépési zóna megakadályozza a nem kívánt szemetet
- Az ADA-nak megfelelő