Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JUSTRITE 14169 biztonsági polcos doboz, alul önzáró, 1 gallon, ovális polietilén, piros | AD2DVH 3NKU4

JUSTRITE 14169 Biztonsági polcos doboz, alul önzáró, 1 gallon, ovális polietilén, piros

Raktáron
Tétel: AD2DVH Típus: 14169Kereszthivatkozás: 3NKU4

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€810.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági ártalmatlanítás
Kapacitás1 gal.
Záró típusAlsó önzáró
színekPiros
KörnyezetvédelemNEPA 30
Töltse kiöntőlyuk mérete1.45 "
Magasság11.5 "
Anyagpolietilén
Dia kívül.7.25 "
Öntési lyuk mérete1.45 "
típusAlsó önzárás
HasználtGyúlékony

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2825
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7310290050
Származási országUS

Termék részletek:

A nem fémből készült laboratóriumi biztonsági kannák a Justrite I. típusú polietilén biztonsági kannák minden előnyével rendelkeznek, egy önzáró csaptelep hozzáadásával az egyszerű adagolás érdekében. Minden kiöntőcső nyomáscsökkentő kupakkal rendelkezik, rozsdamentes acél lángfogóval. A doboz tetején található hardver rozsdamentes acél a maximális korrózióállóság és a hosszú élettartam érdekében. Az 5 gallonos mérethez tartozik egy vákuumcsökkentő szelep is a fedélben, amely lehetővé teszi a folyadékok zökkenőmentes áramlását. A Justrite egyedi, szabadalmaztatott, tartályba ágyazott, áramvezető karbon betétje biztosítja a megfelelő földelést. A nemfémes polcos kannák alja felett 2 hüvelykkel vannak felszerelve, hogy kiküszöböljék a dobozok felemelését az adagolás során. FM jóváhagyta.

Jellemzők:

  • Nem fémből készült laboratóriumi biztonsági doboz
  • Önzáródó csaptelep
  • Nyomáscsökkentő kupakkal, rozsdamentes lángfogóval
  • FM jóváhagyta

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitástípusDia kívül.MagasságÁr
JUSTRITE 14545 biztonsági polcos kanna, alsó önzáró sárgaréz csaptelep, 5 gallon, piros | CD8CDY JCN14545Z0, 14545Z 145455 gal.-11.5 "17 "€410.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 14169 Biztonsági polcos doboz, alul önzáró, 1 gallon, ovális polietilén, piros
€810.07 /Mértékegység