JUSTRITE 14545 biztonsági polcos kanna, alsó önzáró sárgaréz csaptelep, 5 gallon, piros | CD8CDY JCN14545Z0, 14545Z

JUSTRITE 14545 biztonsági polcos kanna, alsó önzáró sárgaréz csaptelep, 5 gallon, piros

Raktáron
Tétel: CD8CDY Típus: 14545Kereszthivatkozás: JCN14545Z0, 14545Z

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€410.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági ártalmatlanítás
Kapacitás5 gal.
Záró típusAlsó önzáró
színekPiros
KörnyezetvédelemNEPA 30
Töltse kiöntőlyuk mérete1.45 "
Magasság17 "
Anyagpolietilén
Dia kívül.11.5 "
Öntési lyuk mérete1.45 "
típusAlsó önzárás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.06
Hajó magassága (cm)43.18
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód39233090900
Származási országUS

Termék részletek:

A nem fémből készült laboratóriumi biztonsági kannák a Justrite I. típusú polietilén biztonsági kannák minden előnyével rendelkeznek, egy önzáró csaptelep hozzáadásával az egyszerű adagolás érdekében. Minden kiöntőcső nyomáscsökkentő kupakkal rendelkezik rozsdamentes acél lánglevezetővel. A doboz tetején található hardver rozsdamentes acél a maximális korrózióállóság és a hosszú élettartam érdekében. Az 5 gallonos mérethez tartozik egy vákuumcsökkentő szelep is a fedélben, amely lehetővé teszi a folyadékok zökkenőmentes áramlását. A Justrite egyedi, szabadalmaztatott, a tartályba ágyazott, áramvezető karbon betétje biztosítja a megfelelő földelést. A nemfémes polcos kannák alja felett 2 hüvelykkel vannak felszerelve, hogy kiküszöböljék a dobozok felemelését az adagolás során. FM jóváhagyva.

Jellemzők:

  • Nem fémből készült laboratóriumi biztonsági doboz
  • Önzáródó csaptelep
  • Nyomáscsökkentő kupakkal, rozsdamentes lángfogóval
  • FM jóváhagyva

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitástípusDia kívül.MagasságÁr
JUSTRITE 14169 biztonsági polcos doboz, alul önzáró, 1 gallon, ovális polietilén, piros | AD2DVH 3NKU4 141691 gal.-7.25 "11.5 "€810.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 14545 biztonsági polcos kanna, alsó önzáró sárgaréz csaptelep, 5 gallon, piros
€410.49 /Mértékegység