Átlátszó, BPA-mentes, USP Class VI, FDA minőségű gyantából készült. A négyszögletes ergonomikus kialakítás értékes helyet takarít meg a padban. A cserélhető kupakok és adapterek maximális csatlakozási rugalmasságot biztosítanak. Anyag-, térfogat- és metrikus beosztási jelölések a karfákra nyomtatva. Ezeknek a kopoliészter (PETG) fülkéknek az ergonomikus kialakítása nagy fogantyúkkal és formázott markolattal ellátott alappal rendelkezik, amely lehetővé teszi a könnyű emelést és öntést. Az anyag típusa és térfogata a tartály külsejére van nyomtatva, valamint nagy, könnyen leolvasható, metrikus beosztási jelölések, amelyek 5%-os pontossággal rendelkeznek. 83 mm-es vagy 120 mm-es méretben kapható, a mellékelt polipropilén kupak platinával kikeményített szilikon tömítéssel szoros, cseppálló tömítést biztosít. A nagyobb, 120 mm-es nyakméret lehetővé teszi, hogy benyúljon a tartályba a gyors és egyszerű tisztítás érdekében. Az USP VI osztályú, FDA minőségű PETG gyantából készült karbócok mérsékelt kémiai kompatibilitást biztosítanak, ha különféle reagensekkel, pufferekkel, oldatokkal és porokkal használják. A carboys kompatibilis a cserélhető kupakkal és adapterekkel. Válasszon az adapterek széles skálájából öntött vagy gyorscsatlakozós tömlőszár konfigurációkkal a felső csatlakozási rugalmasság érdekében.
Jellemzők:
- Átlátszó, BPA-mentes, USP Class VI, FDA minőségű gyantából készült
- A négyszögletes ergonomikus kialakítás értékes helyet takarít meg a padban
- A cserélhető kupakok és adapterek maximális csatlakozási rugalmasságot biztosítanak
- Anyag-, térfogat- és metrikus érettségi jelek a carboys-ra nyomtatva