Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JUSTRITE 12947 Carboy, kopoliészter, 5L, 83 mm-es sapka | CD8DQH

JUSTRITE 12947 Carboy, kopoliészter, 5L, 83 mm sapk

Raktáron
Tétel: CD8DQH Típus: 12947
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
€231.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBallon
Kapacitás1.3 gal.
Magasság16.3 "
Hossz8.7 "
AnyagKopoliészter
Szélesség5.2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)15.24
Származási országUS

Termék részletek:

Átlátszó, BPA-mentes, USP Class VI, FDA minőségű gyantából készült. A négyszögletes ergonomikus kialakítás értékes helyet takarít meg a padban. A cserélhető kupakok és adapterek maximális csatlakozási rugalmasságot biztosítanak. Anyag-, térfogat- és metrikus beosztási jelölések a karfákra nyomtatva. Ezeknek a kopoliészter (PETG) fülkéknek az ergonomikus kialakítása nagy fogantyúkkal és formázott markolattal ellátott alappal rendelkezik, amely lehetővé teszi a könnyű emelést és öntést. Az anyag típusa és térfogata a tartály külsejére van nyomtatva, valamint nagy, könnyen leolvasható, metrikus beosztási jelölések, amelyek 5%-os pontossággal rendelkeznek. 83 mm-es vagy 120 mm-es méretben kapható, a mellékelt polipropilén kupak platinával kikeményített szilikon tömítéssel szoros, cseppálló tömítést biztosít. A nagyobb, 120 mm-es nyakméret lehetővé teszi, hogy benyúljon a tartályba a gyors és egyszerű tisztítás érdekében. Az USP VI osztályú, FDA minőségű PETG gyantából készült karbócok mérsékelt kémiai kompatibilitást biztosítanak, ha különféle reagensekkel, pufferekkel, oldatokkal és porokkal használják. A carboys kompatibilis a cserélhető kupakkal és adapterekkel. Válasszon az adapterek széles skálájából öntött vagy gyorscsatlakozós tömlőszár konfigurációkkal a felső csatlakozási rugalmasság érdekében.

Jellemzők:

  • Átlátszó, BPA-mentes, USP Class VI, FDA minőségű gyantából készült
  • A négyszögletes ergonomikus kialakítás értékes helyet takarít meg a padban
  • A cserélhető kupakok és adapterek maximális csatlakozási rugalmasságot biztosítanak
  • Anyag-, térfogat- és metrikus érettségi jelek a carboys-ra nyomtatva

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásMéretAnyagÁr
JUSTRITE 12946 Carboy, kopoliészter, 2.5L, 83 mm-es kupak | CD8DQG 129460.7 gal.-Kopoliészter€169.21
JUSTRITE 12948 Carboy, kopoliészter, 10L, 83 mm-es kupak | CD8DQJ 129482.6 gal.-Kopoliészter€294.50
JUSTRITE 12949 Carboy, kopoliészter, 20L, 120 mm-es kupak | CD8DQK 129495.3 gal.-Kopoliészter€669.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 12947 Carboy, kopoliészter, 5L, 83 mm sapk
€231.98 /Mértékegység