Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JUSTRITE 12889 Carboy sapka, 120 mm, nyitott tetejű adapterrel, 2 x 1/4 hüvelykes agy, csővel | CD8DMW

JUSTRITE 12889 Carboy sapka, 120 mm, nyitott tetejű adapterrel, 2 x 1/4 hüvelykes agy, csővel

Raktáron
Tétel: CD8DMW Típus: 12889

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€203.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSapka
Magasság38.1 "
Anyagpolipropilén
Dia kívül.7.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)33.02
Származási országMX

Termék részletek:

Ezzel a szivárgásmentes, zárt rendszerrel kiküszöbölheti a nagy értékű termékek szabad levegőn történő öntését. A gyógyszerészeti, biotechnológiai és laboratóriumi alkalmazásokban aszeptikus folyadékkezelésre tervezett töltő- és légtelenítő záróelemek előre szerelt hosszúságú platinával térhálósított szilikon csővel, platinával térhálósított szilikon tömítéssel, valamint polipropilén (PP) kupakkal és öntött adapterrel rendelkeznek. tömlőszárak, amelyek további folyadéktovábbító alkatrészeket, például aszeptikus csatlakozókat és légtelenítő szűrőket fogadnak be. A kupakok kompatibilisek az 53 mm-es, 83 mm-es vagy 120 mm-es zárókupakokkal rendelkező palackokhoz és tartályokhoz, és az összes alkatrész 15 percig autoklávozható 250 PSI és 121 ?F (20 °C) nyomáson. Megjegyzés: A magasság tartalmazza az előre szerelt csöveket.

Jellemzők:

  • Aszeptikus kezelési megoldások nagy tisztaságú folyadékokhoz és érzékeny biológiai anyagokhoz
  • Ezzel a szivárgásmentes, zárt rendszerrel kiküszöbölheti a nagy értékű termékek szabadtéri öntését
  • Az előre szerelt platinával térhálósított szilikon cső lehetővé teszi a karboysok egyszerű testreszabását
  • Többféle tömlőszár konfiguráció elérhető

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságDia kívül.MéretÁr
JUSTRITE 12852 Carboy sapka, 53 mm, zárt, 2 db | CD8DLH 128521.6 "3"-€90.21
JUSTRITE 12853 Carboy sapka, 53 mm, nyitott, zárt adapter, 2 db | CD8DLJ 128531.8 "3"-€149.71
JUSTRITE 12854 Carboy sapka, 53 mm, 2 x 1/8 hüvelykes méret, adapter | CD8DLK 128543.6 "3"-€105.27
JUSTRITE 12855 Carboy sapka, 53 mm, 2 x 1/4 hüvelykes méret, adapter | CD8DLL 128553.6 "3"-€105.27
JUSTRITE 12856 Carboy sapka, 53 mm, 2 x 5/16 hüvelykes méret, adapter | CD8DLM 128563.6 "3"-€105.27
JUSTRITE 12857 Carboy sapka, 83 mm, zárt, 2 db | CD8DLN 128572.6 "5"-€134.81
JUSTRITE 12858 Carboy sapka, 83 mm, nyitott, 2 db | CD8DLP 128583"5"-€222.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 12889 Carboy sapka, 120 mm, nyitott tetejű adapterrel, 2 x 1/4 hüvelykes agy, csővel
€203.86 /Mértékegység