Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JUSTRITE 12856 Carboy sapka, 53 mm, 2 x 5/16 hüvelykes méret, adapter | CD8DLM

JUSTRITE 12856 Carboy sapka, 53 mm, 2 x 5/16 hüvelykes méret, adapter

Raktáron
Tétel: CD8DLM Típus: 12856

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€105.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSapka
Magasság3.6 "
Anyagpolipropilén
Dia kívül.3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)12.7
Származási országMX

Termék részletek:

Gyorscsatlakozós kupakadapterek a gyors és egyszerű portcseréhez A kétrészes nyitott kupak és adapter kialakítása megakadályozza a cső elcsavaródását nyitáskor A polipropilén (PP) kupakok és adapterek autoklávozhatók Szivárgásmentesek, PP kupakok és cserélhető kupakadapterek a felső csatlakozási konfigurációk széles skáláját kínálják. Mindegyik kupak kompatibilis több adapterrel, amelyek lehetővé teszik a karboy felső csatlakozások módosítását és konfigurálását az alkalmazás követelményei szerint. A kupakokat egymásra rakhatónak tervezték, nagy markolatokkal, amelyek lehetővé teszik a könnyű nyitást és meghúzást, valamint platinára kötött szilikon tömítéseket tartalmaznak. Az adapterek gyorscsatlakozós tömlőszárral kaphatók, beleértve a két-, három- vagy négynyílás-kombinációt, valamint a beöntött tömlőrúd opciók, amelyek további rugalmasságot biztosítanak a felső csatlakozásnál.

Jellemzők:

  • Gyorscsatlakozós kupakadapterek a gyors és egyszerű portcseréhez
  • A kétrészes nyitott kupak és az adapter kialakítása megakadályozza a cső elcsavaródását nyitáskor
  • A polipropilén (PP) kupakok és adapterek autoklávozhatók

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságDia kívül.MéretÁr
JUSTRITE 12852 Carboy sapka, 53 mm, zárt, 2 db | CD8DLH 128521.6 "3"-€90.21
JUSTRITE 12853 Carboy sapka, 53 mm, nyitott, zárt adapter, 2 db | CD8DLJ 128531.8 "3"-€149.71
JUSTRITE 12854 Carboy sapka, 53 mm, 2 x 1/8 hüvelykes méret, adapter | CD8DLK 128543.6 "3"-€105.27
JUSTRITE 12855 Carboy sapka, 53 mm, 2 x 1/4 hüvelykes méret, adapter | CD8DLL 128553.6 "3"-€105.27
JUSTRITE 12857 Carboy sapka, 83 mm, zárt, 2 db | CD8DLN 128572.6 "5"-€134.81
JUSTRITE 12858 Carboy sapka, 83 mm, nyitott, 2 db | CD8DLP 128583"5"-€222.47
JUSTRITE 12859 Carboy sapka, 83 mm, nyitott, 2 x 1/4 hüvelykes méret, adapter | CD8DLQ 128594.6 "5"-€160.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 12856 Carboy sapka, 53 mm, 2 x 5/16 hüvelykes méret, adapter
€105.27 /Mértékegység