Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JUSTRITE 12830 kupak szűrővel, 70 mm, 6 port, 1/16 hüvelykes külső átm. | CD8DKJ

JUSTRITE 12830 kupak szűrővel, 70 mm, 6 port, 1/16 hüvelykes külső átm.

Raktáron
Tétel: CD8DKJ Típus: 12830

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€357.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSapka
Magasság3.75 "
Hossz3.5 "
Anyagpolipropilén
Portok száma6
Portok6
Szélesség9.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
Származási országUS

Termék részletek:

A szénszűrő megakadályozza, hogy illékony szerves vegyületek gőzei kerüljenek a levegőbe. A csőszerelvények rögzítik a hulladékcsöveket a tartályhoz zárt rendszert biztosítva, megakadályozva a szivárgást és a kiömlést. A kétrészes kupak kialakítása miatt nincs szükség a csöveknek az adapterről való leválasztására a zárt kupak felszereléséhez. UN/ A 70 mm-es kupakkal ellátott DOT tartályok, ezek a kupak és szén-elszívó szűrőkészletek segítenek biztonságosan megkötni a HPLC-alkalmazásokban az oldószerek által kibocsátott veszélyes gőzöket. Az aktívszén kipufogószűrő felfogja az oldószerekből kibocsátott potenciálisan káros gőzöket, megvédve a dolgozókat a veszélyes füstök belélegzésétől. Válassza ki a megfelelő méretű tartályt a kupakkal és a szén-elszívó szűrővel, és hozzon létre egy hatékony zárt rendszert a kiömlések megelőzésére és az illékony szerves vegyületek hulladékának ártalmatlanítására. Az acetál homopolimer adapterrel ellátott HDPE kupak a csőcsatlakozások széles skáláját kínálja tömlőfejes csatlakozókkal és anélkül, valamint vegyszerálló EPDM tömítést és további dugókat tartalmaz a nem használt nyílások tömítésére. A mellékelt 90 fokos szűrőadapter alacsony profilt biztosít a szénszűrő számára, hogy optimális rendszertárolást biztosítson a padon vagy az alatt. Minden készlet tartalmaz egy 70 mm-es kupakot, különböző csatlakozókat a hulladékcsövekhez, egy nyílást a szén-elvezető szűrőhöz, egy szén-elszívó szűrőt, egy egyenes és egy 90 fokos adaptert a szűrőhöz, csőszerelvényeket, EPDM tömítést és dugókat a nem használt csatlakozókhoz. . MEGJEGYZÉS: VaporTrap? Az UN/DOT oldószersapka és kipufogószűrő készletek csak az UN/DOT tartályokhoz használhatók. (12950-es és 12951-es modell)

Jellemzők:

  • A szénszűrő megakadályozza, hogy az illékony szerves vegyületek gőzei a levegőbe kerüljenek
  • A csőszerelvények rögzítik a hulladékcsöveket a tartályhoz, így zárt rendszert biztosítanak, amely megakadályozza a szivárgást vagy kiömlést
  • A kétrészes kupak kialakítása szükségtelenné teszi a csöveket az adapterről leválasztani a zárt kupak felszereléséhez

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.PortokMéretÁr
JUSTRITE 12825 kupak szűrővel, 83 mm, 6 port, 1/8 hüvelykes külső átm. | CD8DKD 12825---€357.40
JUSTRITE 12826 kupak szűrővel, 83 mm, 4 port, 1/8 hüvelykes külső cső, 3 csatlakozó, 1/4 hüvelykes külső cső | CD8DKE 12826---€375.31
JUSTRITE 12827 sapka szűrővel, 83 mm, 6 port, 1/8 hüvelykes külső cső, 1 portos tömlőszár | CD8DKF 12827---€375.31
JUSTRITE 12828 kupak szűrővel, 83 mm, 4 port, 1/8 hüvelyk külső átmérő, 3 port, 1/4 hüvelykes külső átm. | CD8DKG 12828---€375.31
JUSTRITE 12829 kupak szűrővel, 83 mm, 4 port, 1/8 hüvelykes külső átmérő, 4 csatlakozó, 1/4 hüvelykes méret | CD8DKH 12829---€393.14
JUSTRITE 12831 kupak szűrővel, 70 mm, 6 port, 1/8 hüvelykes külső átm. | CD8DKK 12831---€357.40
JUSTRITE 12832 kupak szűrővel, 70 mm, 6 port, 1/8 hüvelykes külső átm. | CD8DKL 12832---€375.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 12830 kupak szűrővel, 70 mm, 6 port, 1/16 hüvelykes külső átm.
€357.40 /Mértékegység