Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SYNFLEX 1219-440C3 cső 1/4 hüvelykes külső átmérő 250 láb fekete narancssárgával | AC2QJH 2LZP3

SYNFLEX 1219-440C3 cső 1/4 hüvelykes külső átmérő 250 láb fekete narancssárgával

Raktáron
Tétel: AC2QJH Modell: 1219-440C3Kereszthivatkozás: 2LZP3
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
€176.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
színekFekete, narancssárga csíkkal
KeménységA part: 93 / D45D
Belül Dia.5 / 32 "
Hossz250 láb.
Anyagpolietilén
Max. Nyomás100 psi
Min. Hajlítsa meg a sugarat1"
Dia kívül.1 / 4 "
Temp. Hatótávolság-50-től 140 F-ig
típusÉgésgátló
Falvastagság0.040 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.395
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)29.97
Hajószélesség (cm)29.97
HS-kód3917320020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁr
SYNFLEX 1219-44003 cső 1/4 hüvelykes külső átmérő 250 láb hosszúság fekete | AC2QJE 2LZN9 1219-44003Fekete€150.49
SYNFLEX 1219-440A3 cső 1/4 hüvelykes külső átmérő 250 láb fekete Wh csíkkal | AC2QJF 2LZP1 1219-440A3Fekete fehér csíkkal€185.05
SYNFLEX 1219-440B3 cső 1/4 hüvelykes külső átmérő 250 láb fekete piros csíkkal | AC2QJG 2LZP2 1219-440B3Fekete vörös csíkkal€187.40
SYNFLEX 1219-440E3 cső 1/4 hüvelykes külső átmérő 250 láb fekete zölddel | AC2QJJ 2LZP4 1219-440E3Fekete, zöld csíkkal€185.05
SYNFLEX 1219-440F3 cső 1/4 hüvelykes külső átmérő 250 láb fekete kékkel | AC2QJK 2LZP5 1219-440F3Fekete, kék csíkkal€188.70
SYNFLEX 1219-440G3 cső 1/4 hüvelykes külső átmérő 250 láb fekete lilával | AC2QJL 2LZP6 1219-440G3Fekete, lila csíkkal€178.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SYNFLEX 1219-440C3 cső 1/4 hüvelykes külső átmérő 250 láb fekete narancssárgával
€176.43 /Mértékegység