Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JUSTRITE 12828 kupak szűrővel, 83 mm, 4 port, 1/8 hüvelyk külső átmérő, 3 port, 1/4 hüvelykes külső átm. | CD8DKG

JUSTRITE 12828 kupak szűrővel, 83 mm, 4 port, 1/8 hüvelyk külső átmérő, 3 port, 1/4 hüvelykes külső átm.

Raktáron
Cikkszám: CD8DKG Típus: 12828
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
€375.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSapka
Magasság5.5 "
Hossz5"
Anyagpolipropilén
Portok száma4
Portok4
Szélesség11 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
Származási országUS

Termék részletek:

A szénszűrő megakadályozza, hogy az illékony szerves vegyületek gőzei a levegőbe kerüljenek. A csőszerelvények rögzítik a hulladékcsöveket a tartályhoz, zárt rendszert biztosítva, megakadályozva a szivárgást és a kiömlést A kétrészes kupak kialakítása miatt nincs szükség a cső leválasztására az adapterről a zárt kupak felszereléséhez. 83 mm-es kupak, ezek a kupakkal és szénelvezető szűrőkészletek segítenek biztonságosan megkötni a HPLC-alkalmazásokban az oldószerek által kibocsátott veszélyes gőzöket. Az aktívszén kipufogószűrő felfogja az oldószerekből kibocsátott potenciálisan káros gőzöket, így megakadályozza, hogy a dolgozók veszélyes füstöket lélegezzenek be. A kémiai kompatibilitás és alkalmazás alapján válassza ki a kupakkal és szén-elszívó szűrővel való használathoz megfelelő tartályt, és hozzon létre egy hatékony zárt, szivárgásmentes rendszert a kiömlések megelőzésére és az illékony szerves vegyületek hulladékának ártalmatlanítására. Az acetál homopolimer adapterrel ellátott polipropilén kupak a csőcsatlakozások széles skáláját kínálja, tömlőfejes csatlakozókkal és anélkül, valamint vegyszerálló EPDM tömítést és további dugókat tartalmaz a nem használt nyílások lezárására. A mellékelt 90 fokos szűrőadapter alacsony profilt biztosít a szénszűrő számára, hogy optimális rendszertárolást biztosítson a padon vagy az alatt. Minden rendszer tartalmaz egy 83 mm-es kupakot, különböző csatlakozókat a hulladékcsövekhez, egy portot a szén-elszívó szűrőhöz, egy szén-elszívó szűrőt, egy egyenes adaptert és egy 90 fokos adaptert a szűrőhöz, csőszerelvényeket, tömítést és dugókat a nem használt csatlakozókhoz . A 83 mm-es kupakkal rendelkező tartályokhoz való használatra ezek a kupakkal és szénelvezető szűrőkészletek segítenek biztonságosan megkötni a HPLC-alkalmazások során az oldószerek által kibocsátott veszélyes gőzöket. Az aktívszén kipufogószűrő felfogja az oldószerekből kibocsátott potenciálisan káros gőzöket, így megakadályozza, hogy a dolgozók veszélyes füstöket lélegezzenek be. A kémiai kompatibilitás és alkalmazás alapján válassza ki a kupakkal és szén-elszívó szűrővel való használathoz megfelelő tartályt, és hozzon létre egy hatékony zárt, szivárgásmentes rendszert a kiömlések megelőzésére és az illékony szerves vegyületek hulladékának ártalmatlanítására. Az acetál homopolimer adapterrel ellátott polipropilén kupak a csőcsatlakozások széles skáláját kínálja, tömlőfejes csatlakozókkal és anélkül, valamint vegyszerálló EPDM tömítést és további dugókat tartalmaz a nem használt nyílások lezárására. A mellékelt 90 fokos szűrőadapter alacsony profilt biztosít a szénszűrő számára, hogy optimális rendszertárolást biztosítson a padon vagy az alatt. Minden rendszer tartalmaz egy 83 mm-es kupakot, különböző csatlakozókat a hulladékcsövekhez, egy portot a szén-elszívó szűrőhöz, egy szén-elszívó szűrőt, egy egyenes adaptert és egy 90 fokos adaptert a szűrőhöz, csőszerelvényeket, tömítést és dugókat a nem használt csatlakozókhoz .

Jellemzők:

  • Alakítsa át a tartályt úgy, hogy egy vagy több HPLC-gépből származó hulladékot gyűjtsön össze
  • A szénszűrő megakadályozza, hogy az illékony szerves vegyületek gőzei a levegőbe kerüljenek
  • A csőszerelvények rögzítik a hulladékcsöveket a tartályhoz, így zárt rendszert biztosítanak, amely megakadályozza a szivárgást vagy kiömlést
  • A kétrészes kupak kialakítása szükségtelenné teszi a csöveket az adapterről leválasztani a zárt kupak felszereléséhez

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.PortokMéretÁr
JUSTRITE 12825 kupak szűrővel, 83 mm, 6 port, 1/8 hüvelykes külső átm. | CD8DKD 12825---€357.40
JUSTRITE 12826 kupak szűrővel, 83 mm, 4 port, 1/8 hüvelykes külső cső, 3 csatlakozó, 1/4 hüvelykes külső cső | CD8DKE 12826---€375.31
JUSTRITE 12827 sapka szűrővel, 83 mm, 6 port, 1/8 hüvelykes külső cső, 1 portos tömlőszár | CD8DKF 12827---€375.31
JUSTRITE 12829 kupak szűrővel, 83 mm, 4 port, 1/8 hüvelykes külső átmérő, 4 csatlakozó, 1/4 hüvelykes méret | CD8DKH 12829---€393.14
JUSTRITE 12830 kupak szűrővel, 70 mm, 6 port, 1/16 hüvelykes külső átm. | CD8DKJ 12830---€357.40
JUSTRITE 12831 kupak szűrővel, 70 mm, 6 port, 1/8 hüvelykes külső átm. | CD8DKK 12831---€357.40
JUSTRITE 12832 kupak szűrővel, 70 mm, 6 port, 1/8 hüvelykes külső átm. | CD8DKL 12832---€375.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 12828 kupak szűrővel, 83 mm, 4 port, 1/8 hüvelyk külső átmérő, 3 port, 1/4 hüvelykes külső átm.
€375.31 /Mértékegység