Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JUSTRITE 12762 biztonsági tartály maró/savhoz, 2 gallon, fehér, polietilén | AB4LFN JCN12762WH

JUSTRITE 12762 Biztonsági tartály maró/savhoz, 2 gallon, fehér, polietilén

Raktáron
Cikkszám: AB4LFN Típus: 12762Kereszthivatkozás: JCN12762WH

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€547.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági ártalmatlanítás
Kapacitás2 gal.
színekfehér
Töltse kiöntőlyuk mérete3.65 "
SzerelőanyagRozsdamentes acél
Magasság14.75 "
Anyagpolietilén
Dia kívül.12 "
Öntési lyuk mérete3.65 "
HasználtMaró anyagok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.15
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód39233090900
Származási országUS

Termék részletek:

Az áttetsző, nagy sűrűségű polietilén ellenáll a savaknak és a lúgoknak. A 2 és 5 gallonos (7.5 és 19 literes) méretek fix pozícióval rendelkeznek a fogantyún, ami lehetővé teszi, hogy a fedél nyitva maradjon a könnyű töltés érdekében. Rugós záródású kupak szoros tömítést biztosít. A lángmentesítő kifolyó lehetővé teszi a nem gyúlékony korrozív anyagok gyors kiöntését. Az ovális tartályok kioldó fogantyúval rendelkeznek az egykezes kiöntéshez, és a legtöbbet hozzák ki a tárolókapacitásból.

Jellemzők:

  • Ellenáll a savaknak és a lúgoknak
  • Gyors kiöntést és könnyű feltöltést tesz lehetővé
  • Tavaszi zárható sapka

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásMagasságHosszDia kívül.Ár
JUSTRITE 12765 hulladékgyűjtő konténer, 5 gallon, fehér, polietilén | AA8UPQ JCN12765WH 127655 gal.20 "-12 "€414.10
JUSTRITE 12161 biztonsági tartály maró/savhoz, 1 gallon, fehér, polietilén | AC8KAM JCN12161WH 121611 gal.12.75 "7.625 "-€239.33
JUSTRITE 12260 biztonsági tartály maró/savhoz, 2-1/2 gallon, fehér | AD2DTB JCN12260WH 122602.5 gal.15.25 "-10.75 "€351.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 12762 Biztonsági tartály maró/savhoz, 2 gallon, fehér, polietilén
€547.80 /Mértékegység