Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JUSTRITE 12161 biztonsági tartály maró/savhoz, 1 gallon, fehér, polietilén | AC8KAM JCN12161WH

JUSTRITE 12161 Biztonsági tartály maró/savhoz, 1 gallon, fehér, polietilén

Raktáron
Tétel: AC8KAM Típus: 12161Kereszthivatkozás: JCN12161WH

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€239.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági ártalmatlanítás
Kapacitás1 gal.
színekfehér
SzerelőanyagRozsdamentes acél
Magasság12.75 "
Hossz7.625 "
Anyagpolietilén
Öntési lyuk mérete1.45 "
HasználtMaró anyagok
Szélesség4.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.17
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód39233090900
Származási országUS

Termék részletek:

Az áttetsző, nagy sűrűségű polietilén ellenáll a savaknak és a lúgoknak. A 2 és 5 gallonos (7.5 és 19 literes) méretek fix pozícióval rendelkeznek a fogantyún, ami lehetővé teszi, hogy a fedél nyitva maradjon a könnyű töltés érdekében. Rugós záródású kupak szoros tömítést biztosít. A lángmentesítő kifolyó lehetővé teszi a nem gyúlékony korrozív anyagok gyors kiöntését. Az ovális tartályok kioldó fogantyúval rendelkeznek az egykezes kiöntéshez, és a legtöbbet hozzák ki a tárolókapacitásból.

Jellemzők:

  • Ellenáll a savaknak és a lúgoknak
  • Gyors kiöntést és könnyű feltöltést tesz lehetővé
  • Tavaszi zárható sapka

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásMagasságHosszDia kívül.Ár
JUSTRITE 12765 hulladékgyűjtő konténer, 5 gallon, fehér, polietilén | AA8UPQ JCN12765WH 127655 gal.20 "-12 "€414.10
JUSTRITE 12762 biztonsági tartály maró/savhoz, 2 gallon, fehér, polietilén | AB4LFN JCN12762WH 127622 gal.14.75 "-12 "€547.80
JUSTRITE 12260 biztonsági tartály maró/savhoz, 2-1/2 gallon, fehér | AD2DTB JCN12260WH 122602.5 gal.15.25 "-10.75 "€351.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 12161 Biztonsági tartály maró/savhoz, 1 gallon, fehér, polietilén
€239.33 /Mértékegység