Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APEX-TOOLS 6N-0808-2 Csavarozó 1/4 Dr 1/4 x 2 In | AE7AMY 5WGE5

APEX-TOOLS 6N-0808-2 Dióvágó 1/4 Dr 1/4 x 2 In

Raktáron
Tétel: AE7AMY Modell: 6N-0808-2Kereszthivatkozás: 5WGE5
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
€40.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDiófej
Meghajtó mérete1 / 4 "
FunkcióIpari rögzítési alkalmazás, nagy használatú frekvencia
Hossz2"
AnyagAcél
Darabszám1
Rögzítő típusaMágneses
Szárméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8207906000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMeghajtó méreteFunkcióTételHosszSzárméretÁr
APEX-TOOLS M6N-0808-4 Csavarozó 1/4 Hatlap 1/4 4 hüvelyk hossz | AE6PAT 5UFG3 M6N-0808-41/4 "Hex-Diófej4"1 / 4 "€59.25
APEX-TOOLS M6N-0808-6 Anyacsavarozó 1/4 Hatlap 1/4 6 hüvelyk hossz | AE6PAU 5UFG4 M6N-0808-61/4 "Hex-Diófej6"1 / 4 "€68.40
APEX-TOOLS MDA-08 csavarozó 1/4 hatlapfejű 1/4 1.75 hüvelyk hosszúság | AE6PAY 5UFG8 MDA-081/4 "HexLemezcsavarokhozMágneses anyacsavar1.75 "1 / 4 "€27.91
APEX-TOOLS MDB-08 csavarozó 1/4 hatlapfejű 1/4 2.56 hüvelyk hosszúság | AE6PBB 5UFH1 MDB-081/4 "HexLemezcsavarokhozDiófej2.56 "1 / 4 "€32.67
APEX-TOOLS 6N-0810-2 Csavarozó 1/4 Dr 5/16 x 2 In | AE7AMZ 5WGE6 6N-0810-21 / 4 "Ipari rögzítési alkalmazás, nagy használatú frekvenciaDiófej2"5 / 16 "€44.60
APEX-TOOLS M6N-0814-2 Hatlapfejű csavaranyacsavarozó 7/16 | CN8MDJ 33N845 M6N-0814-2--Diófej--€71.60
APEX-TOOLS M6N-0808-2 Hatlapfejű csavarcsavarozó, 1/4 hüvelykes méret | CN8MDK 33N798 M6N-0808-2--Diófej--€54.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APEX-TOOLS 6N-0808-2 Dióvágó 1/4 Dr 1/4 x 2 In
€40.50 /Mértékegység