Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JUSTRITE 08910 Biztonsági dob csaptelep, sárgaréz, állítható | AD2TVA JDR08910BS, 8910

JUSTRITE 08910 Biztonsági dobcsaptelep, sárgaréz, állítható

Raktáron
Tétel: AD2TVA Típus: 08910Kereszthivatkozás: JDR08910BS, 8910

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€139.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
Záró típusÁllítható
Záró típusÁllítható, önzáró
Csatlakozás mérete0.75 "
Kapcsolat típusaNPS/NPT
AnyagSárgaréz
Tömítés anyagaPTFE
típusÖnzáró

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.125
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód84818079900
Származási országTW

Termék részletek:

    • Csaptelep (sárgaréz)

Termékváltozatok

TermékekModellZáró típusCsatlakozás méreteTételAnyagÁr
JUSTRITE 08540 Lab biztonsági csaptelep, 3/4 hüvelykes NPT dugó, sárgaréz | AD2DUK ​​JDR08540BS, 8540 08540Önzáró0.75 "CsapAcél€130.99
JUSTRITE 08552 Dob tolózár viszkózus folyadékhoz, 2 hüvelykes NPT dugó | AD2TGY JDR08552BS, 8552 08552Önzáró2"Dobkapu szelepSárgaréz€452.08
JUSTRITE 08902 biztonsági dob csaptelep, PTFE tömítés, merev alapzár, sárgaréz ház | AD2TUX JDR08902BS, 8902 08902Merev, önzáró-CsapSárgaréz€114.38
JUSTRITE 08916 Dobcsaptelep, Belső lángvédő, állítható, 3/4 hüvelykes dugattyú, rozsdamentes acél | AD2TVB JDR08916SS, 8916 08916Állítható, önzáró0.75 "CsapRozsdamentes acél€420.69
JUSTRITE 08955 biztonsági dob csaptelep viszkózus folyadékokhoz, 3/4 hüvelykes NPT dugattyú, lángmentesítő, sárgaréz | AD2TVG JDR08955BS, 8955 08955Kézi, önzáró0.75 "CsapSárgaréz€125.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 08910 Biztonsági dobcsaptelep, sárgaréz, állítható
€139.15 /Mértékegység