Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JUSTRITE 08902 biztonsági dob csaptelep, PTFE tömítés, merev alapzár, sárgaréz ház | AD2TUX JDR08902BS, 8902

JUSTRITE 08902 biztonsági dob csaptelep, PTFE tömítés, merev alapzár, sárgaréz test

Raktáron
Tétel: AD2TUX Típus: 08902Kereszthivatkozás: JDR08902BS, 8902

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€114.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
Záró típusMerev
Záró típusMerev, önzáró
Külső mélység37mm
Külső magasság156mm
Külső szélesség104mm
AnyagSárgaréz
Csőméret3 / 4 "
Tömítés anyagaPTFE
típusÖnálló bezárás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5535
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód84818073900
Származási országTW

Termék részletek:

    • Csaptelep (sárgaréz)
    • Jellemzők: 13/16-29 szál hüvelykenként

Termékváltozatok

TermékekModellZáró típusCsatlakozás méreteTételAnyagÁr
JUSTRITE 08540 Lab biztonsági csaptelep, 3/4 hüvelykes NPT dugó, sárgaréz | AD2DUK ​​JDR08540BS, 8540 08540Önzáró0.75 "CsapAcél€130.99
JUSTRITE 08552 Dob tolózár viszkózus folyadékhoz, 2 hüvelykes NPT dugó | AD2TGY JDR08552BS, 8552 08552Önzáró2"Dobkapu szelepSárgaréz€452.08
JUSTRITE 08910 Biztonsági dob csaptelep, sárgaréz, állítható | AD2TVA JDR08910BS, 8910 08910Állítható, önzáró0.75 "CsapSárgaréz€139.15
JUSTRITE 08916 Dobcsaptelep, Belső lángvédő, állítható, 3/4 hüvelykes dugattyú, rozsdamentes acél | AD2TVB JDR08916SS, 8916 08916Állítható, önzáró0.75 "CsapRozsdamentes acél€420.69
JUSTRITE 08955 biztonsági dob csaptelep viszkózus folyadékokhoz, 3/4 hüvelykes NPT dugattyú, lángmentesítő, sárgaréz | AD2TVG JDR08955BS, 8955 08955Kézi, önzáró0.75 "CsapSárgaréz€125.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 08902 biztonsági dob csaptelep, PTFE tömítés, merev alapzár, sárgaréz test
€114.38 /Mértékegység