JUSTRITE 08203 Dobtölcsér borulás elleni védelemmel, horganyzott acél, piros | CD8CBQ

JUSTRITE 08203 Dobtölcsér borulás elleni védelemmel, galvanizált acél, piros

Raktáron
Tétel: CD8CBQ Típus: 08203

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,569.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobtölcsér
Kapacitás2.6 gal.
Záró típusÖnzáró
befejezGalvanizált
Lángfogó mérete6"
AnyagAcél
Száj Dia.10.75 "
Felső Dia.10.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.615
Hajó magassága (cm)63.5
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)38.1
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételKapacitásZáró típusAnyagSzáj Dia.színekCsatlakozás méreteKapcsolat típusaÁr
JUSTRITE 08207 Dobtölcsér gyúlékony anyagokhoz, önzáró fedél, 273 mm átmérő, 254 mm hosszú, piros | AC8JBP JDR08207RD, 8207 08207Dobtölcsér, gyúlékony2.6 gal.ÖnzáróAcél10.75 "Piros0.75 "NPS/NPT€638.75
JUSTRITE 08205 dobtölcsér, önzáró fedél, 273 mm átmérő, 254 mm hosszú, piros | AD2THA JDR08205RD, 8205 08205Dobtölcsér2.6 gal.ÖnzáróAcél10.75 "Piros2"NPS/NPT€1,057.10
JUSTRITE 08227 dobtölcsér gyúlékony anyagokhoz, önzáró fedél, 273 mm átmérő, 254 mm hosszú, sárga | AD2TUW JDR08227YL, 8227 08227Dobtölcsér, gyúlékony2.6 gal.ÖnzáróAcél10.75 "Sárga0.75 "NPS/NPT€812.95
JUSTRITE 08202 Dobtölcsér, biztonsági tölcsér, 4-1/2 hüvelykes, piros | AD2TVH 3UAL1 08202Dobtölcsér1 qtKézikönyvAcél4.5 "Piros2"NPS/NPT€225.01
JUSTRITE 28680 Dobtölcsér, Nem gyúlékony | AE4MGH JEN28680BL 28680Dobtölcsér, nem gyúlékony--polietilén-Fekete--€165.27
JUSTRITE 28681 Dobtölcsér, Gyúlékony | AE4MGJ JEN28681BL 28681Dobtölcsér, gyúlékony--polietilén-Fekete--€497.84
JUSTRITE 08208 Acél dobtölcsér, 37 hüvelyk hossz x 10-3/4 hüvelyk átmérő, piros | AH8LGH 38VY28 08208Dobtölcsér2.6 gal.ÖnzáróAcél10.75 "Piros2"NPT€900.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 08203 Dobtölcsér borulás elleni védelemmel, galvanizált acél, piros
€1,569.22 /Mértékegység