NEWCO 08-33F-CB2 forgatható visszacsapó szelep 8 hüvelykes szénacél | AC6HVD 33Z837

NEWCO 08-33F-CB2 lengő-visszacsapó szelep szénacél 8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC6HVD Modell: 08-33F-CB2Kereszthivatkozás: 33Z837

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,811.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSwing visszacsapó szelep
Sapka a bemeneti központhoz15-29 / 32 "
TeljesítésASME B16.34 / API 600
Kapcsolat típusa300 osztályú karima
Repedési nyomás0.061 psi
Folyik2287 gpm
Hossz7.25 "
AnyagSzénacél
Max. Hőmérséklet750 fok F
Szerelési helyzetVízszintes
Teljes magasság4.25 "
Tömítés anyaga316 Stainless Steel
Ülés anyagaSzénacél
Méret8
Szélesség4.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 212.85
Hajó magassága (cm)56.64
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód8481302090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellRepedési nyomásFolyikHosszTeljes magasságMéretSzélességÁr
NEWCO 02-33F-CB2 lengő visszacsapó szelep 2 hüvelykes szénacél | AC6HUZ 33Z833 02-33F-CB20.082 psi123 gpm4.625 "2"2"6.5 "€956.80
NEWCO 03-33F-CB2 lengő visszacsapó szelep 3 hüvelykes szénacél | AC6HVA 33Z834 03-33F-CB20.062 psi284 gpm5.125 "2.5 "3"2.5 "€1,521.36
NEWCO 04-33F-CB2 lengő visszacsapó szelep 4 hüvelykes szénacél | AC6HVB 33Z835 04-33F-CB20.068 psi519 gpm5.375 "2.875 "4mm2.875 "€2,010.68
NEWCO 06-33F-CB2 lengő visszacsapó szelep szénacél 6 hüvelyk | AC6HVC 33Z836 06-33F-CB20.057 psi1243 gpm6.375 "3.75 "63.75 "€2,784.14
NEWCO 10-33F-CB2 visszacsapó szelep 10 hüvelykes szénacél | AC6HVE 33Z838 10-33F-CB20.058 psi3574 gpm24.5 "27.5 "1017.5 "€8,439.28
NEWCO 12-33F-CB2 visszacsapó szelep szénacél 12 hüvelyk | AC6HVF 33Z839 12-33F-CB20.065 psi5340 gpm28 "32.156 "12 "20.5 "€10,179.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NEWCO 08-33F-CB2 lengő-visszacsapó szelep szénacél 8 hüvelyk
€5,811.91 /Mértékegység