Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON 40-6310 szintező rúd táskával alumínium 13 láb | AB4LPU 1YRT4

JOHNSON 40-6310 Szintező rúd 13 láb alumínium táskával

Raktáron
Tétel: AB4LPU Modell: 40-6310Kereszthivatkozás: 1YRT4

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€133.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeleszkópos szintező rúd
ÉpítésAlumínium és ezüst eloxált bevonat az elülső részen, a hátulján pedig fényvisszaverő sárga
osztásokLábak / hüvelykek elöl, lábak / tizedek hátul
Hossz13 láb.
Szakaszok száma4
típusKettős arcú, téglalap alakú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.962
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)124.97
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód9017800000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Jellemzők: Összehajtható 4 Ft-ig, reteszelő / kioldó gomb, időjárás- és korrózióálló festék

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
JOHNSON 40-6320 szintező rúd táskával alumínium 16 láb | AB4LPV 1YRT5 40-632016 láb.€167.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON 40-6310 Szintező rúd 13 láb alumínium táskával
€133.35 /Mértékegység