Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS VG7882CT Globe Valve 3-utas keverés 1/2 hüvelykes izzadás | AD4JBV 41P956

JOHNSON CONTROLS VG7882CT Globe Valve 3-utas keverő 1/2 hüvelykes izzadás

Raktáron
Tétel: AD4JBV Típus: VG7882CTKereszthivatkozás: 41P956
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
€309.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFöldgömbszelep kevesebb működtető
test anyagaBronz
Térfogat-együttható0.73
Csatlakozás mérete1 / 2 "
Kapcsolat típusaPulóverek
Mélység1.625 "
Magasság4.75 "
Max. Vízhőmérséklet.284 fok F
Biztonságos gőznyomás38 psi
Biztonságos működő víznyomás308 psi
VágóanyagSárgaréz
Szelep tervezés3-utas keverés
Szélesség4.187 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.044
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8481809050
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellSzelep tervezéstest anyagaTérfogat-együtthatóSzélességCsatlakozás méreteKapcsolat típusaMélységMagasságÁr
JOHNSON CONTROLS VG2831TM gömbszelep, 3-utas, 2-1/2 hüvelykes, karimás, öntöttvas | AD4HWN 41P833 VG2831TM3-utas keverésÖntöttvas547"2.5 "karimás7"7.25 "€1,723.00
JOHNSON CONTROLS VG2831UM gömbszelep nélküli működtető, 3 utas, 3 hüvelykes csatlakozási méret, karimás, öntöttvas | AD4HWP 41P834 VG2831UM3 utas keverésÖntöttvas807 1 / 2 "3"karimás7 1 / 2 "8 5 / 8 "€1,976.50
JOHNSON CONTROLS VG2831UN Globe Valve 3-utas keverő 3 hüvelykes karimás | AD4HWQ 41P835 VG2831UN3-utas keverésÖntöttvas807.5 "3"karimás7.5 "8.625 "€2,087.42
JOHNSON CONTROLS VG2831VM Globe Valve 3-utas keverő 4 hüvelykes karimás | AD4HWR 41P836 VG2831VM3-utas keverésÖntöttvas1579"4"karimás9"10.5 "€2,900.59
JOHNSON CONTROLS VG2831VN Globe Valve 3-utas keverő 4 hüvelykes karimás | AD4HWT 41P837 VG2831VN3-utas keverésÖntöttvas1579"4"karimás9"10.5 "€3,152.88
JOHNSON CONTROLS VG2831WN Globe Valve 3-utas keverő 5 hüvelykes karimás | AD4HWU 41P838 VG2831WN3-utas keverésÖntöttvas23810 "5"karimás10 "12.5 "€5,086.59
JOHNSON CONTROLS VG2831YN Globe Valve 3-utas keverő 6 hüvelykes karimás | AD4HWV 41P839 VG2831YN3-utas keverésÖntöttvas34711 "6"karimás11 "14.5 "€5,982.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS VG7882CT Globe Valve 3-utas keverő 1/2 hüvelykes izzadás
€309.94 /Mértékegység