JOHNSON CONTROLS VG2831UM gömbszelep nélküli működtető, 3 utas, 3 hüvelykes csatlakozási méret, karimás, öntöttvas | AD4HWP 41P834

JOHNSON CONTROLS VG2831UM gömbszelep nélküli működtető, 3 utas, 3 hüvelykes csatlakozási méret, karimás, öntöttvas

Raktáron
Tétel: AD4HWP Típus: VG2831UMKereszthivatkozás: 41P834

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,976.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFöldgömbszelep kevesebb működtető
test anyagaÖntöttvas
Térfogat-együttható80
Csatlakozás mérete3"
Kapcsolat típusakarimás
Mélység7 1 / 2 "
Magasság8 5 / 8 "
TartalmazzaCsak szelep
Max. Vízhőmérséklet.281 fok. F
Biztonságos gőznyomás35 psi
Biztonságos működő víznyomás175 psi
VágóanyagSárgaréz
Használja aM9000 sorozatú működtetők és pneumatikus működtetők
Szelep tervezés3 utas keverés
Szélesség7 1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 30.6
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8481809050
Származási országMX

Termék részletek:

A Johnson Controls VG2831UM gömbszelepet HVAC rendszerekben, fűtési és hűtési alkalmazásokban használják a folyadékok áramlásának pontos szabályozására, lehetővé téve a hatékony hőmérsékletszabályozást és a rendszeren belüli kiegyensúlyozást. Ez a 3 utas keverőszelep ideális a kényelmes beltéri környezet fenntartásához a hideg és meleg víz összekeverésével, optimális energiahatékonyságot és állandó hőmérsékletet biztosítva.

Jellemzők:

  • Ez a szelep öntöttvas szerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség és a nagyobb tartósság érdekében.
  • Szabályozza a forró vagy hűtött vizet és a 35 psig-es telített gőzt, és támogatja a 25 psig maximális hajtómű tápnyomását, javítva a rendszer vezérlését.
  • Ennek a szelepnek a statikus nyomása 175 psig 35 és 150 °F közötti vízhőmérséklet esetén 125 psig-re csökken 281 °F hőmérsékleten.
  • Ez a szelep 3 utas keverőkialakítással rendelkezik a hatékony hőmérsékletszabályozás és a folyadékok pontos keverése érdekében.
  • Karimás csatlakozást kínál az áramvonalas és biztonságos rögzítéshez az aktuátorhoz.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mennyi ennek a gömbszelepnek az üzemi nyomásesése?

A. Johnson Controls A VG2831UM gömbszelep 35 psig maximális nyomáseséssel működik.

K. Hogyan tisztíthatom és tarthatom karban ezt a Johnson Controls VG2831UM gömbszelepet?

A.

  • Kezdje az áramellátás leválasztásával és a szelep leválasztásával a rendszerből.
  • Alaposan vizsgálja meg a szelepházat, nincs-e rajta észrevehető szennyeződés vagy törmelék.
  • Használjon puha kefét vagy sűrített levegőt a külső felület hatékony tisztításához.
  • Vizsgálja meg a szelep alkatrészeit esetleges szivárgásra vagy korrózióra utaló jelekre.
  • Alkalmazza a megfelelő szelepkenőanyagot, hogy biztosítsa az alkatrészek zökkenőmentes mozgását.
  • Érvényesítse a szelepszár beállítását és mozgását.
  • Szerelje össze a szelepet, ügyelve arra, hogy minden csatlakozás szorosan meg legyen húzva.
  • Kapcsolja be a rendszert, és értékelje a szelep működőképességét.
  • Állítsa be a karbantartási ellenőrzések rutin ütemezését az egyenletes optimális teljesítmény biztosítása érdekében.

K. Hogyan szerelhetem fel ezt a gömbszelepet?

A.

  • Kezdje a szelep beszerelésének megfelelő hely kiválasztásával.
  • Győződjön meg arról, hogy a rendszer ki van kapcsolva, és a biztonság érdekében le van választva.
  • Igazítsa a szelep karimás csatlakozásait a csőrendszerhez.
  • Biztonságosan rögzítse a szelepet kompatibilis csavarokkal és tömítésekkel.
  • Ellenőrizze a helyes beállítást, és egyenletesen húzza meg a karimás csavarokat.
  • Csatlakoztassa a vezérlőkábeleket az aktuátorhoz a gyártó utasításait követve.
  • Kapcsolja be a rendszert, és tesztelje a szelep működését.
  • Módosítsa a vezérlés beállításait a kívánt funkcióhoz.

Termékváltozatok

TermékekModellSzelep tervezéstest anyagaTérfogat-együtthatóSzélességCsatlakozás méreteKapcsolat típusaMélységMagasságÁr
JOHNSON CONTROLS VG2831TM gömbszelep, 3-utas, 2-1/2 hüvelykes, karimás, öntöttvas | AD4HWN 41P833 VG2831TM3-utas keverésÖntöttvas547"2.5 "karimás7"7.25 "€1,723.00
JOHNSON CONTROLS VG2831UN Globe Valve 3-utas keverő 3 hüvelykes karimás | AD4HWQ 41P835 VG2831UN3-utas keverésÖntöttvas807.5 "3"karimás7.5 "8.625 "€2,087.42
JOHNSON CONTROLS VG2831VM Globe Valve 3-utas keverő 4 hüvelykes karimás | AD4HWR 41P836 VG2831VM3-utas keverésÖntöttvas1579"4"karimás9"10.5 "€2,900.59
JOHNSON CONTROLS VG2831VN Globe Valve 3-utas keverő 4 hüvelykes karimás | AD4HWT 41P837 VG2831VN3-utas keverésÖntöttvas1579"4"karimás9"10.5 "€3,152.88
JOHNSON CONTROLS VG2831WN Globe Valve 3-utas keverő 5 hüvelykes karimás | AD4HWU 41P838 VG2831WN3-utas keverésÖntöttvas23810 "5"karimás10 "12.5 "€5,086.59
JOHNSON CONTROLS VG2831YN Globe Valve 3-utas keverő 6 hüvelykes karimás | AD4HWV 41P839 VG2831YN3-utas keverésÖntöttvas34711 "6"karimás11 "14.5 "€5,982.13
JOHNSON CONTROLS VG7844CT Globe Valve 3-utas keverő 1/2 hüvelykes Fnpt | AD4JBF 41P943 VG7844CT3-utas keverésBronz0.733"1 / 2 "(F) NPT1.625 "4.75 "€635.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS VG2831UM gömbszelep nélküli működtető, 3 utas, 3 hüvelykes csatlakozási méret, karimás, öntöttvas
€1,976.50 /Mértékegység