Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS VA9208-GGC-3 elektromos működtető 70 hüvelyk-lb. Arányos 24vac | AD4HQD 41P707

JOHNSON CONTROLS VA9208-GGC-3 elektromos működtető egység 70 In.-lb. Arányos 24vac

Raktáron
Tétel: AD4HQD Modell: VA9208-GGC-3Kereszthivatkozás: 41P707
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
€535.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos gömbcsap működtető
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság140 F fokig
Ciklusidő150 sec.
Mélység2.75 "
Elektromos kapcsolatokKábel
Magasság6.375 "
Fogyasztás7.9VA
Jel típusaArányos
Stroke Deg.90
Nyomaték70 in.-lb.
A működtető típusaTavaszi visszatérés
Feszültség24 VAC
Szélesség3 29 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0385
Hajó magassága (cm)9.53
Hajó hossza (cm)29.21
Hajószélesség (cm)15.88
HS-kód8501104020
Származási országMX

Termék részletek:

    • Kiegészítő kapcsoló típusa (2 SPDT)

Termékváltozatok

TermékekModellA működtető típusaA környezet hőmérséklete. HatótávolságMélységFeszültségSzélességElektromos kapcsolatokA ház értékeléseMagasságÁr
JOHNSON CONTROLS VA9104-AGA-2S elektromos működtető 35 hüvelyk-lb. Lebegő 24vac | AD4HPN 41P692 VA9104-AGA-2SNem tavaszi visszatérés140 F fokig2.75 "24 VAC5"Kábel-2"€210.84
JOHNSON CONTROLS VA9104-GGA-2S elektromos működtető 35 hüvelyk-lb. Arányos 24vac | AD4HPP 41P693 VA9104-GGA-2SNem tavaszi visszatérés140 F fokig2.75 "24 VAC5"Kábel-2"€312.33
JOHNSON CONTROLS VA9104-IGA-2S elektromos működtető 35 hüvelyk-lb. Lebegő 24vac | AD4HPQ 41P694 VA9104-IGA-2SNem tavaszi visszatérés140 F fokig2.75 "24 VAC5"Kábel-2"€241.92
JOHNSON CONTROLS VA9203-AGA-2Z elektromos működtető 27 hüvelyk-lb. Lebegő 24vac | AD4HPR 41P695 VA9203-AGA-2ZTavaszi visszatérés140 F fokig2.75 "24 VAC3.25 "Kábel-6.375 "€371.08
JOHNSON CONTROLS VA9203-AGB-2Z elektromos működtető 27 hüvelyk-lb. Lebegő 24vac | AD4HPT 41P696 VA9203-AGB-2ZTavaszi visszatérés140 F fokig2.75 "24 VAC3.25 "Kábel-6.375 "€388.88
JOHNSON CONTROLS VA9203-GGA-2Z elektromos működtető 27 hüvelyk-lb. Arányos 24vac | AD4HPW 41P699 VA9203-GGA-2ZTavaszi visszatérés140 F fokig2.75 "24 VAC3.25 "Kábel-6.375 "€394.75
JOHNSON CONTROLS VA9203-GGB-2Z elektromos működtető 27 hüvelyk-lb. Arányos 24vac | AD4HPX 41P701 VA9203-GGB-2ZTavaszi visszatérés140 F fokig2.75 "24 VAC3.25 "Kábel-6.375 "€462.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS VA9208-GGC-3 elektromos működtető egység 70 In.-lb. Arányos 24vac
€535.70 /Mértékegység