ENERPAC IPE1215 H-vázas Padlóprés 10 tonna | AB8JWQ 25TU61

ENERPAC IPE1215 H-keret padlóprés 10 tonna

Raktáron
Tétel: AB8JWQ Típus: IPE1215Kereszthivatkozás: 25TU61

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€13,234.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus nyomás
Kapacitás10 tonna.
Hengerlöket10 "
Henger típusaEgyszereplős, tavaszi visszatérés
C. mérete46.75 "
D dimenzió5"
E méret18.63 "
F méret24.88 "
J dimenzió29.75 "
K méret4.25 "
L méret7.44 "
M méret35 "
N méret52 "
Max. Az ágy szélessége18.63 "
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Max. Függőleges nappali fény40 "
Min. A dimenzió2.44 "
Mx. A dimenzió40 "
Áramforráselektromos
Áramforrás szelepKézikönyv
Nyomja meg a Speed ​​gombot6.7 hüvelyk / másodperc
Gyors haladási sebesség0.9 hüvelyk / másodperc

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 134.1
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)134.62
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8479899898
Származási országUS

Termék részletek:

    • Jellemzők: 10 tonna H-keret

Termékváltozatok

TermékekModellG dimensionKapacitásHenger típusaH méretJ dimenzióM méretMax. Az ágy szélességeMax. Függőleges nappali fényÁr
ENERPAC IPA-1220 H keretpréskészlet | AC9UKV 3KD79 IPA-1220-10 tonna.Egyszereplős, tavaszi visszatérés-29.75 "35 "18.63 "40 "€6,792.19
ENERPAC IPA-2520 H keretpréskészlet | AC9UKW 3KD80 IPA-25204"25 tonna.Egyszereplős, tavaszi visszatérés13.25 "30 "26.5 "29 "54.5 "€15,421.99
ajánlatkérés
ENERPAC IPE-10060 H Frame Press Set | AC9UKX 3KD81 IPE-100605.75 "100 tonna.Kettős hatású, hidraulikus visszatérő8.75 "36 "33.13 "35 "41 "€56,062.33
ENERPAC IPE-5060 H Frame Press Set | AC9UKY 3KD82 IPE-50605"50 tonna.Kettős hatású, hidraulikus visszatérő8.75 "36 "30.75 "28.75 "48.56 "€43,513.83
ENERPAC IPH-1240 H Frame Press Set | AC9UKZ 3KD83 IPH-1240-10 tonna.Egyszereplős, tavaszi visszatérés-29.75 "35 "18.63 "40 "€5,735.86
ENERPAC IPH-2531 H Frame Press Set | AC9ULA 3KD84 IPH-25314"25 tonna.Egyszereplős, tavaszi visszatérés13.25 "30 "26.5 "29 "54.5 "€19,015.66
ENERPAC IPA10023 hidraulikus prés 100 tonna légszivattyú | AF8FKZ 25TU55 IPA100235.75 "100 tonna.Egyszereplős, tavaszi visszatérés8.75 "36 "33.13 "35 "41 "€34,241.51
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC IPE1215 H-keret padlóprés 10 tonna
€13,234.05 /Mértékegység