A Johnson Controls VA9203-GGA-2Z elektromos működtetőt úgy tervezték, hogy az elektromos energiát forgó erővé alakítsa át egy villanymotor által, amely a golyóscsapot 90 fokkal elfordítja. Ez az elektromos működtető vezérli az áramlást, a nyomásszabályozást és az iszapok, korrozív folyadékok, normál folyadékok és gázok elzárását.
Jellemzők:
- A Johnson Controls VA9203-GGA-2Z elektromos működtető egy közvetlen szerelésű szelepmozgató, amely 24 V AC/DC feszültségről működik.
- Ez a kétirányú működtető szerkezet pontos pozícionálást biztosít a Johnson Controls VG1000 Series 1/2, 3/4 és 1 hüvelykes golyóscsapokon HVAC alkalmazásokban.
- Ez az elektromos hajtómű mechanikus rugóvisszatérítési rendszerrel rendelkezik, amely névleges nyomatékot biztosít tápellátással vagy anélkül.
- Opcionális hálózati feszültségű segédkapcsolóval rendelkezik, amely végállást mutat, vagy kapcsolási funkciókat hajt végre a megadott forgási tartományon belül.
Szabványok és jóváhagyások:
- UL besorolású
- CE jóváhagyott
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi a különbség a motor és az aktuátor között?
V. A működtető egy olyan eszköz, amely lineáris mozgást biztosít, például egy dugattyú. Egy rúd lineárisan tolódik, amikor feszültséget kapcsolunk. A motor forgó mozgást biztosít, például egy játékautóban, a motor segít a kerekek megpörgésében a fogaskerekeken keresztül, csökkentve a sebességet, miközben növeli a nyomatékot.
K. Hányféle lineáris aktuátor létezik?
V. A pneumatikus, mechanikus/elektromechanikus, hidraulikus és piezoelektromos a lineáris működtetők négy alapvető típusa.
K. Milyen példák vannak az elektromos működtetőkre?
V. Néhány gyakori példa az aktuátorokra: léptetőmotorok, emelőcsavarok, elektromos motorok, elektromos izomstimulátorok robotokban stb.
K. Mi az aktuátorok fő szerepe?
V. Az aktuátor olyan berendezés, amely mozgást hoz létre a rendszerbe jutó energia és jelek átalakításával. Forgó vagy lineáris mozgást biztosít.