Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS VA9104-IGA-2S elektromos működtető 35 hüvelyk-lb. Lebegő 24vac | AD4HPQ 41P694

JOHNSON CONTROLS VA9104-IGA-2S elektromos működtető egység 35 In.-lb. Úszó 24vac

Raktáron
Tétel: AD4HPQ Típus: VA9104-IGA-2SKereszthivatkozás: 41P694

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€241.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos gömbcsap működtető
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság140 F fokig
Ciklusidő60 sec.
Mélység2.75 "
Elektromos kapcsolatokKábel
Magasság2"
Fogyasztás2.1VA
Jel típusaÚszó
Stroke Deg.90
Nyomaték35 in.-lb.
A működtető típusaNem tavaszi visszatérés
Feszültség24 VAC
Szélesség5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7515
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)20.57
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód8501104020
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellA működtető típusaA környezet hőmérséklete. HatótávolságMélységFeszültségSzélességElektromos kapcsolatokA ház értékeléseMagasságÁr
JOHNSON CONTROLS VA9104-AGA-2S elektromos működtető 35 hüvelyk-lb. Lebegő 24vac | AD4HPN 41P692 VA9104-AGA-2SNem tavaszi visszatérés140 F fokig2.75 "24 VAC5"Kábel-2"€210.84
JOHNSON CONTROLS VA9104-GGA-2S elektromos működtető 35 hüvelyk-lb. Arányos 24vac | AD4HPP 41P693 VA9104-GGA-2SNem tavaszi visszatérés140 F fokig2.75 "24 VAC5"Kábel-2"€312.33
JOHNSON CONTROLS VA9203-AGA-2Z elektromos működtető 27 hüvelyk-lb. Lebegő 24vac | AD4HPR 41P695 VA9203-AGA-2ZTavaszi visszatérés140 F fokig2.75 "24 VAC3.25 "Kábel-6.375 "€371.08
JOHNSON CONTROLS VA9203-AGB-2Z elektromos működtető 27 hüvelyk-lb. Lebegő 24vac | AD4HPT 41P696 VA9203-AGB-2ZTavaszi visszatérés140 F fokig2.75 "24 VAC3.25 "Kábel-6.375 "€388.88
JOHNSON CONTROLS VA9203-GGA-2Z elektromos működtető 27 hüvelyk-lb. Arányos 24vac | AD4HPW 41P699 VA9203-GGA-2ZTavaszi visszatérés140 F fokig2.75 "24 VAC3.25 "Kábel-6.375 "€394.75
JOHNSON CONTROLS VA9203-GGB-2Z elektromos működtető 27 hüvelyk-lb. Arányos 24vac | AD4HPX 41P701 VA9203-GGB-2ZTavaszi visszatérés140 F fokig2.75 "24 VAC3.25 "Kábel-6.375 "€462.66
JOHNSON CONTROLS VA9208-AGA-3 elektromos működtető 70 hüvelyk-lb. Lebegő 24vac | AD4HPY 41P702 VA9208-AGA-3Tavaszi visszatérés140 F fokig2.75 "24 VAC3 29 / 32 "Kábel-6.375 "€420.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS VA9104-IGA-2S elektromos működtető egység 35 In.-lb. Úszó 24vac
€241.92 /Mértékegység