Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS VA9208-GGA-2 elektromos golyós szelepmozgató, arányos, 24 V AC | AF7EPA 20XJ04

JOHNSON CONTROLS VA9208-GGA-2 elektromos gömbcsap működtető, arányos, 24 VAC

Raktáron
Tétel: AF7EPA Modell: VA9208-GGA-2Kereszthivatkozás: 20XJ04
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
€462.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos gömbcsap működtető
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-40 foktól 140 fokig F
Ciklusidő150 sec.
Mélység7-13 / 32 "
Elektromos kapcsolatokKábel
A ház értékeléseNEMA 2
Magasság3 13 / 32 "
FelszerelésKözvetlen rögzítés
Fogyasztás7.9 VA
Jel típusaArányos
Stroke Deg.95
Nyomaték70 in.-lb.
A működtető típusaTavaszi visszatérés
Feszültség24
Szélesség3 29 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.899
Hajó magassága (cm)9.91
Hajó hossza (cm)29.46
Hajószélesség (cm)16.76
HS-kód8501104040

Termék részletek:

    • Proporcionális elektromos golyóscsap működtető 150 másodperces munkaciklussal, amely a Johnson Controls VG1000 sorozatú golyóscsapok pontos pozícionálását biztosítja
    • Ideális HVAC alkalmazásokhoz
    • Rugó-visszatérésű mechanikus rendszerrel rendelkezik, amely 70 hüvelyk lb maximális nyomatékot biztosít
    • Kábeltípusú elektromos csatlakozások 7.9 VA energiafogyasztással
    • Közvetlenül felszerelhető a gyors és egyszerű telepítéshez, a mellékelt gyári szereléssel
    • Az UL listán szereplő, CE jelöléssel ellátott és NEMA 2 besorolású ház biztosítja a megbízható működést

Termékváltozatok

TermékekModellA működtető típusaA környezet hőmérséklete. HatótávolságMélységFeszültségSzélességElektromos kapcsolatokA ház értékeléseMagasságÁr
JOHNSON CONTROLS VA9104-AGA-2S elektromos működtető 35 hüvelyk-lb. Lebegő 24vac | AD4HPN 41P692 VA9104-AGA-2SNem tavaszi visszatérés140 F fokig2.75 "24 VAC5"Kábel-2"€210.84
JOHNSON CONTROLS VA9104-GGA-2S elektromos működtető 35 hüvelyk-lb. Arányos 24vac | AD4HPP 41P693 VA9104-GGA-2SNem tavaszi visszatérés140 F fokig2.75 "24 VAC5"Kábel-2"€312.33
JOHNSON CONTROLS VA9104-IGA-2S elektromos működtető 35 hüvelyk-lb. Lebegő 24vac | AD4HPQ 41P694 VA9104-IGA-2SNem tavaszi visszatérés140 F fokig2.75 "24 VAC5"Kábel-2"€241.92
JOHNSON CONTROLS VA9203-AGA-2Z elektromos működtető 27 hüvelyk-lb. Lebegő 24vac | AD4HPR 41P695 VA9203-AGA-2ZTavaszi visszatérés140 F fokig2.75 "24 VAC3.25 "Kábel-6.375 "€371.08
JOHNSON CONTROLS VA9203-AGB-2Z elektromos működtető 27 hüvelyk-lb. Lebegő 24vac | AD4HPT 41P696 VA9203-AGB-2ZTavaszi visszatérés140 F fokig2.75 "24 VAC3.25 "Kábel-6.375 "€388.88
JOHNSON CONTROLS VA9203-GGA-2Z elektromos működtető 27 hüvelyk-lb. Arányos 24vac | AD4HPW 41P699 VA9203-GGA-2ZTavaszi visszatérés140 F fokig2.75 "24 VAC3.25 "Kábel-6.375 "€394.75
JOHNSON CONTROLS VA9203-GGB-2Z elektromos működtető 27 hüvelyk-lb. Arányos 24vac | AD4HPX 41P701 VA9203-GGB-2ZTavaszi visszatérés140 F fokig2.75 "24 VAC3.25 "Kábel-6.375 "€462.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS VA9208-GGA-2 elektromos gömbcsap működtető, arányos, 24 VAC
€462.85 /Mértékegység