Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS VA-7010-8003 Elektromos szelep be-ki működtető, 230 VAC, 50 / 60 Hz | AF7ENQ 20XH93

JOHNSON CONTROLS VA-7010-8003 Elektromos szelep ki-bekapcsoló működtető, 230 VAC, 50/60 Hz

Raktáron
Tétel: AF7ENQ Modell: VA-7010-8003Kereszthivatkozás: 20XH93
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
€135.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos gömbcsap működtető
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság35 fok és 122 fok F között
Ciklusidő10 sec.
Mélység2.625 "
Elektromos kapcsolatok20 "huzal
A ház értékeléseNEMA 1
Magasság2 29 / 32 "
FelszerelésKözvetlen rögzítés
Fogyasztás7 VA
Jel típusaBe ki
Stroke Deg.1/8
Nyomaték20.2 in.-lb.
A működtető típusaNem tavaszi visszatérés
Feszültség230
Szélesség2 29 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5625
Hajó magassága (cm)10.8
Hajó hossza (cm)9.53
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8501104060

Termék részletek:

    • Kétállású (nyitott / zárt) vezérléshez használják
    • Menetes csatlakozóval kényelmesen terepre szerelhető a VG4000 és VG5000 sorozatú zónaszelepekre
    • AC csendes működésű váltakozó áramú motorral van ellátva
    • Felszerelt kézi karral a kézi pozícionálási módhoz a szervizeléshez

Termékváltozatok

TermékekModellA működtető típusaA környezet hőmérséklete. HatótávolságMélységFeszültségSzélességElektromos kapcsolatokA ház értékeléseMagasságÁr
JOHNSON CONTROLS VA9104-AGA-2S elektromos működtető 35 hüvelyk-lb. Lebegő 24vac | AD4HPN 41P692 VA9104-AGA-2SNem tavaszi visszatérés140 F fokig2.75 "24 VAC5"Kábel-2"€210.84
JOHNSON CONTROLS VA9104-GGA-2S elektromos működtető 35 hüvelyk-lb. Arányos 24vac | AD4HPP 41P693 VA9104-GGA-2SNem tavaszi visszatérés140 F fokig2.75 "24 VAC5"Kábel-2"€312.33
JOHNSON CONTROLS VA9104-IGA-2S elektromos működtető 35 hüvelyk-lb. Lebegő 24vac | AD4HPQ 41P694 VA9104-IGA-2SNem tavaszi visszatérés140 F fokig2.75 "24 VAC5"Kábel-2"€241.92
JOHNSON CONTROLS VA9203-AGA-2Z elektromos működtető 27 hüvelyk-lb. Lebegő 24vac | AD4HPR 41P695 VA9203-AGA-2ZTavaszi visszatérés140 F fokig2.75 "24 VAC3.25 "Kábel-6.375 "€371.08
JOHNSON CONTROLS VA9203-AGB-2Z elektromos működtető 27 hüvelyk-lb. Lebegő 24vac | AD4HPT 41P696 VA9203-AGB-2ZTavaszi visszatérés140 F fokig2.75 "24 VAC3.25 "Kábel-6.375 "€388.88
JOHNSON CONTROLS VA9203-GGA-2Z elektromos működtető 27 hüvelyk-lb. Arányos 24vac | AD4HPW 41P699 VA9203-GGA-2ZTavaszi visszatérés140 F fokig2.75 "24 VAC3.25 "Kábel-6.375 "€394.75
JOHNSON CONTROLS VA9203-GGB-2Z elektromos működtető 27 hüvelyk-lb. Arányos 24vac | AD4HPX 41P701 VA9203-GGB-2ZTavaszi visszatérés140 F fokig2.75 "24 VAC3.25 "Kábel-6.375 "€462.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS VA-7010-8003 Elektromos szelep ki-bekapcsoló működtető, 230 VAC, 50/60 Hz
€135.91 /Mértékegység