Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS V-3802-1 Pneumatikus szelepmozgató 3–13 rugó | AD4HNK 41P655

JOHNSON CONTROLS V-3802-1 Pneumatikus szelep működtető 3-tól 13-ig rugó

Raktáron
Tétel: AD4HNK Modell: V-3802-1Kereszthivatkozás: 41P655

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€322.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus szelepmozgató
Magasság2.437 "
Hossz4 31 / 32 "
Max. Levegő nyomás30 psi
Névleges tavaszi tartomány3-13 psi
Üzemi nyomás0-30
ütés3 / 4 "
Szélesség1.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)21.08
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8412390080
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszÜzemi nyomásütésSzélességÁr
JOHNSON CONTROLS V-3000-1 Pneumatikus szelepmozgató 3–13 rugó | AD4HMX 41P639 V-3000-14.25 "4 13 / 32 "0-305 / 16 "4 13 / 32 "€229.15
JOHNSON CONTROLS V-3000-8003 Pneumatikus szelepmozgató 3–13 rugó | AD4HMY 41P642 V-3000-80033.5 "4.25 "0 a 253 / 4 "4 13 / 32 "€314.37
JOHNSON CONTROLS V-3000-8012 Pneumatikus szelepmozgató 3–13 rugó | AD4HMZ 41P643 V-3000-80123 11 / 16 "3.75 "0 a 253 / 4 "4 13 / 32 "€217.30
JOHNSON CONTROLS V-3801-8001 Pneumatikus szelepmozgató 3–13 rugó | AD4HNJ 41P654 V-3801-80012.375 "4 13 / 32 "0-303 / 4 "4 13 / 32 "€218.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS V-3802-1 Pneumatikus szelep működtető 3-tól 13-ig rugó
€322.88 /Mértékegység