JOHNSON CONTROLS A421 sorozatú elektronikus hőmérsékletszabályozók


Szűrő
Ügynökségi megfelelés: UL, CE, C-Tick , Szín: Szürke , Mélység: 2.375 " , Kijelző típusa: LCD , Magasság: 5" , Érzékelő típusa: A99 , Kapcsolóművelet: Nyitás / bezárás emelkedéskor , Kapcsoló típusa: SPDT , Névleges feszültség: 120 / 240V AC , Szélesség: 2.38 "
StílusModellVezérlési tartományDifferenciálisHáz típusaFeszültség tartományÁr (ÁFA nélkül)
A
A421ABC-02C
-40° és 212° F között1 ° C és 30 ° F közöttNEMA 1120 / 240 VAC€179.25
A
A421ABC-03C
-40 foktól 212 fokig F1 fok és 30 fok F közöttNEMA 1120 / 240 VAC€184.44
A
A421ABC-04C
-40 foktól 212 fokig F1 fok és 30 fok F közöttNEMA 1120 / 240 VAC€196.80
A
A421ABG-02C
-40 foktól 212 fokig F1 fok és 30 fok F közöttNEMA 1120 / 240 VAC€229.67
B
A421AET-01C
-40 foktól 212 fokig F1 fok és 30 fok F közöttNEMA 4X120 / 240 VAC€280.40
B
A421GEF-01C
-40 foktól 212 fokig F1 fok és 30 fok F közöttNEMA 4X24 VAC€248.59
A
A421ABC-06C
-40 foktól 212 fokig F1 fok és 30 fok F közöttNEMA 1120 / 240 VAC€193.40
A
A421ABT-02C
-40 foktól 212 fokig F1 fok és 30 fok F közöttNEMA 1120 / 240 VAC€187.48
B
A421AED-01C
-40 foktól 212 fokig F1 fok és 30 fok F közöttNEMA 4X120 / 240 VAC€281.94
A
A421ABD-02C
-40 foktól 212 fokig F1 fok és 30 fok F közöttNEMA 1120 / 240 VAC€187.92
A
A421GBF-02C
-40 foktól 212 fokig F1 fok és 30 fok F közöttNEMA 124 VAC€175.12
B
A421AEC-01C
-40 foktól 212 fokig F1 fok és 30 fok F közöttNEMA 4X120 / 240 VAC€233.06
B
A421AEC-02C
-40 foktól 212 fokig F1 fok és 30 fok F közöttNEMA 4X120 / 240 VAC€237.90
B
A421GEF-02C
-40 foktól 212 fokig F1 fok és 30 fok F közöttNEMA 4X24 VAC€270.51

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?