Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS V-3000-8003 Pneumatikus szelepmozgató 3–13 rugó | AD4HMY 41P642

JOHNSON CONTROLS V-3000-8003 Pneumatikus szelep működtető 3-tól 13-ig rugó

Raktáron
Tétel: AD4HMY Modell: V-3000-8003Kereszthivatkozás: 41P642

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€314.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus szelepmozgató
Magasság3.5 "
Hossz4.25 "
Max. Levegő nyomás25 psi
Névleges tavaszi tartomány3-13 psi
Üzemi nyomás0 a 25
ütés3 / 4 "
Szélesség4 13 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)12.95
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód8412390080
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszÜzemi nyomásütésSzélességÁr
JOHNSON CONTROLS V-3000-1 Pneumatikus szelepmozgató 3–13 rugó | AD4HMX 41P639 V-3000-14.25 "4 13 / 32 "0-305 / 16 "4 13 / 32 "€229.15
JOHNSON CONTROLS V-3000-8012 Pneumatikus szelepmozgató 3–13 rugó | AD4HMZ 41P643 V-3000-80123 11 / 16 "3.75 "0 a 253 / 4 "4 13 / 32 "€217.30
JOHNSON CONTROLS V-3801-8001 Pneumatikus szelepmozgató 3–13 rugó | AD4HNJ 41P654 V-3801-80012.375 "4 13 / 32 "0-303 / 4 "4 13 / 32 "€218.41
JOHNSON CONTROLS V-3802-1 Pneumatikus szelepmozgató 3–13 rugó | AD4HNK 41P655 V-3802-12.437 "4 31 / 32 "0-303 / 4 "1.62 "€322.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS V-3000-8003 Pneumatikus szelep működtető 3-tól 13-ig rugó
€314.37 /Mértékegység