Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 55421-TiN süllyesztő 1 hornyok 82 fokos 1 1/2 kobaltón | AD3KDX 3ZTU4

KEO 55421-Ón süllyesztő 1 horony 82 fokos 1 1/2 kobalt ón

Raktáron
Tétel: AD3KDX Típus: 55421-TiNKereszthivatkozás: 3ZTU4
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
€314.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMarófúró
Test Dia.1-1 / 2 "
befejezÓn
Beépített szög82 fok
AnyagKobalt
Fuvolák száma1
Teljes hossz2/78 "
Shank Dia.3 / 4 "
A szár hossza1.25 "
típusEgyetlen Végű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.279
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)4.32
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8207904500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.Teljes hosszShank Dia.A szár hosszaÁr
KEO 55412-TiN süllyesztő 1 hornyok 82 fokos 1/8 kobalt ón | AD3KDM 3ZTT4 55412-TiN1 / 8 "1.25 "1 / 8 "-€21.73
KEO 55413-TiN süllyesztő 1 hornyok 82 fokos 3/16 kobaltón | AD3KDN 3ZTT5 55413-TiN3 / 16 "1.375 "3 / 16 "-€23.00
KEO 55414-TiN süllyesztő 1 hornyok 82 fokos 1/4 kobalt ón | AD3KDP 3ZTT6 55414-TiN1 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€25.62
KEO 55415-TiN süllyesztő 1 hornyok 82 fokos 3/8 kobalt ón | AD3KDQ 3ZTT7 55415-TiN3 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€30.95
KEO 55416-TiN süllyesztő 1 hornyok 82 fokos 1/2 kobalt ón | AD3KDR 3ZTT8 55416-TiN1 / 2 "2"1 / 4 "1"€40.35
KEO 55417-TiN süllyesztő 1 hornyok 82 fokos 5/8 kobaltón | AD3KDT 3ZTT9 55417-TiN5 / 8 "2.25 "3 / 8 "1"€59.22
KEO 55418-TiN süllyesztő 1 hornyok 82 fokos 3/4 kobalt ón | AD3KDU 3ZTU1 55418-TiN3 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "€75.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 55421-Ón süllyesztő 1 horony 82 fokos 1 1/2 kobalt ón
€314.89 /Mértékegység