POWERS FASTENERS 7433SD1-PWR Wedge Anchor, Zinc Plated, 5/8 X 5 Inch Size, 25Pk | AD6PCY 46U136

POWERS FASTENERS 7433SD1-PWR ékhorgony, horganyzott, 5/8 x 5 hüvelykes méret, 25 pk

Raktáron
Tétel: AD6PCY Típus: 7433SD1-PWRKereszthivatkozás: 46U136

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€131.37 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.5 / 8 "
Horgony hossza5"
Beágyazás betonba2.75 "
befejezHorganyzott
AnyagSzénacél
Min. Beágyazás2.75 "
Menet hossza3"
Menetméret5 / 8-11
típusCinkkel bevont
Végső kihúzás (Lb.)5440
Végső nyírás (Lb.)6815
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)6815
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)6815
Végső feszültség (font)5440
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)5440
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)6285

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.3235
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)9.91
HS-kód7318152000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERS FASTENERS 7433SD1-PWR ékhorgony, horganyzott, 5/8 x 5 hüvelykes méret, 25 pk
€131.37 /csomag