BENCHMARK SCIENTIFIC MyFuge sorozatú mini centrifugák


A Benchmark myFuge sorozatú mini centrifugái alkalmasak mikrocsövek és PCR csövek gyors és hatékony pörgetésére.

Szűrő
Kapacitás: 8 cső , Megfelelőség: CE , Magasság: 4.4 " , Tartja: 8 kémcső , Anyaga: Különféle , Cső mérete: 1.5 / 2.0 ml , Típus: Mini , Feszültség: 10-240V , Feszültség (AC): 100-240 , Szélesség: 5.5 "
StílusModellszínekSebességÁr (ÁFA nélkül)
A
C1008-CE
--€440.74
B
C1012
-5,500 rpm€707.70
C
C1008-GE
--€440.74
D
C1008-PE
--€440.74
E
C1008-RE
--€440.74
F
C1012-E
--€581.22
G
C1008-BE
--€440.74
ajánlatkérés
H
C1008-B
Fehér, kék fedéllel6000 rpm€581.29
I
C1008-C
Fehér, tiszta fedéllel6000 rpm€581.29
J
C1008-G
Fehér, zöld fedéllel6000 rpm€581.29
K
C1008-P
Fehér, lila fedéllel6000 rpm€581.29
E
C1008-R
Fehér, piros fedéllel6000 rpm€581.29

Működési mechanizmus

  • Csukja le a fedelet, és a rotor azonnal eléri a 6000 ford./perc fordulatszámot.
  • Nyissa fel a fedelet, és a továbbfejlesztett fékrendszer gyorsan és simán lelassítja a rotort, mindössze egy másodperc alatt teljesen leáll.

Jellemzők

  • Egy integrált nyolcpozíciós mikrocsöves rotorral rendelkeznek 1.5 / 2.0 ml-es csövek kapacitásával és egy megnövelt kapacitású PCR-rotorral négy 0.2 ml-es PCR-csík (vagy 32 x 0.2 ml-es cső) számára.
  • A második rotor (PCR) a centrifuga alján található kényelmes rekeszben tárolható (ha nincs használatban). Ez a rekesz használható 0.5 ml-es csövek csőadaptereinek (mellékelve) rögzítésére is.
  • Egyedülálló Clik-n-Lok ​​rotorrögzítő rendszerrel rendelkeznek, amely kiküszöböli az állítócsavarok és szerszámok szükségességét a rotorcsere során.
  • Ezek a mini centrifugák kék, átlátszó, neonzöld, lila és piros tetővel kaphatók.
  • A márkaé C1012 A myFuge Series 12 mini centrifuga egyedülálló COMBI-Rotorral rendelkezik, amely 12 mikrocsövet és/vagy 4 PCR csíkot futtat, így nincs szükség rotorcserére a mikrocsövek és a PCR csíkok közötti váltáskor.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan lehet rotorokat cserélni a centrifugában?

Először kézzel távolítsa el és rögzítse a rotorokat. Most húzza vagy nyomja rá a rotort a motor tengelyére. A centrifuga használatra kész.

Mik azok a csőadapterek?

Csőadapterek csatlakoztatják a mikrocsöveket és a PCR csöveket a centrifuga rotorjához a gyors és stabil rögzítés érdekében.

Mi a centrifugacsövek funkciója?

A centrifugacsövek centrifugális alakú, kalibrált műanyag vagy üvegtartályok, amelyek a centrifuga nyílásaiba illeszkednek a különböző minták elemzéséhez és elválasztásához.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?