Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7940 Egyenes penge aljzat, 3 pólusú 3 vezetékes, 50A 125/250V, 10-50R, Fekete, 1 Pk | BC8WKC

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7940 egyenes penge aljzat, 3 pólusú 3 vezetékes, 50A 125/250V, 10-50R, fekete, 1 db

Raktáron
Tétel: BC8WKC Modell: HBL7940

Szerezd meg lehet 17, Péntek
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
€111.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartály
színekFekete
ConnectivityHátsó és oldalsó vezetékes
Jelenlegi minősítés50 A
Átmérő BCEHátsó és oldalsó vezetékes
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
Magasság2.06 "
Hossz5.06 "
Max. HP3
NEMA értékelés10-50R
Pólusok száma3-pólusú
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül
FázisEgyfázisú
Feszültségértékelés125 / 250 V
Teljesítmény12500 W
Szélesség2.5 "
Vezetékméret# 12 AWG - # 4 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405

Termék részletek:

    • Felületre szerelhető egy, ipari minőségű

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7940 egyenes penge aljzat, 3 pólusú 3 vezetékes, 50A 125/250V, 10-50R, fekete, 1 db
€111.08 /Mértékegység