Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U25111.019.0150 Wood Screw Round #10 1-1/2 Inch Steel Slot, 100PK | AG2FTJ 31JE33

GRAINGER U25111.019.0150 Facsavar, kerek #10, 1-1/2 hüvelykes acélhorony, 100 PK

Raktáron
Tétel: AG2FTJ Modell: U25111.019.0150Keresztszám: 31JE33 / 163P77
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
€108.04 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFa csavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete0.050 "
befejezSárga cink
Fej Dia.0.334–0.359 ”
Fejmagasság0.123–0.137 ”
fej típusaRound
Hossz1.5 "
AnyagAcél
Méret#10
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4743
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318141060

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U25111.019.0150 Facsavar, kerek #10, 1-1/2 hüvelykes acélhorony, 100 PK
€108.04 /csomag