Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS M9220-GGA-3 elektromos működtető, 177 hüvelykes. lbs nyomaték, lebegő, rugós visszatérés, arányos | AD4HLG 41P602

JOHNSON CONTROLS M9220-GGA-3 elektromos működtető, 177 hüvelyk. lbs nyomaték, lebegő, rugós visszatérés, arányos

Raktáron
Tétel: AD4HLG Típus: M9220-GGA-3Kereszthivatkozás: 41P602
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
€691.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos működtető
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-40 fok. 131 fokig. F
Mélység3 3 / 16 "
Elektromos kapcsolatokKábel
Magasság10 5 / 16 "
Szerelési típusKözvetlen rögzítés
Fogyasztás15.5VA
Teljesítmény értékelése20 VA
A Honeywell Motors helyébe lépMS7520A2007
ForgásCW vagy CCW
Tengely típusaÖnközpontú rögzítés
Jel típusaArányos
Tavaszi visszatérésIgen
Stroke Deg.90 fok
Időzítés (sec.)150 sec.
Nyomaték177 hüvelyk font.
típusTavasz-visszatérés
Használja aLengéscsillapítók és szelepek
Feszültség24 AC / DC
Feszültségértékelés24V AC / DC
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.123
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)42.67
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8501104040
Származási országMX

Termék részletek:

A Johnson Controls M9220-GGA-3 szelepmozgatót a HVAC rendszerekben alkalmazzák a precíz szelepvezérlés érdekében. A szelepek nyitásának és zárásának modulálására használják fűtési, szellőztetési és légkondicionáló alkalmazásokban. Ez az aktuátor hatékony hőmérséklet- és áramlásszabályozást biztosít, fenntartva az optimális kényelmet és energiahatékonyságot. Stabil környezeti feltételeket biztosít és minimálisra csökkenti az energiafogyasztást.

Jellemzők:

  • Megfordítható rögzítési kialakítással rendelkezik, amely megkönnyíti a felszerelést, és megkönnyíti a rugós visszatérést mindkét irányban.
  • Ez az M9220-GGA-3 elektromos állítómű elektronikus elakadást észlelő funkcióval rendelkezik, amely megnöveli az élettartamot azáltal, hogy túlterhelés esetén deaktiválja a motort.
  • Alumínium házzal rendelkezik a belső alkatrészek fokozott védelme és a korrózióállóság érdekében.
  • Ez az elektromos aktuátor beépített segédkapcsolókkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik az állítható és egy rögzített kapcsolási pontot.

Kompatibilis tartozékok:

  • Johnson Controls M9000-519 szelepösszekötő készlet: Ezt a golyósszelep-csatlakozókészletet a márka működtetőjével rendelkező HVAC-rendszerekben használják a golyóscsapok nyitásának és zárásának vezérlésére, a folyadékáramlás szabályozására a hőmérséklet és a nyomás szabályozásához.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora a névleges nyomatéka és teljesítménye ennek a Johnson Controls M9220-GGA-3 működtetőnek?

V. Ennek az aktuátornak a névleges nyomatéka 177 lb-inch, a névleges teljesítménye pedig 20 VA a jobb elektromos vezetőképesség érdekében.

K. Használható ez az aktuátor folyamatos működésre?

V. Igen, ez az aktuátor kézi felülírási képességgel rendelkezik, amely lehetővé teszi a kézi vezérlést áramkimaradás vagy a vezérlőrendszer meghibásodása esetén, biztosítva a folyamatos működést.

K. Van ennek az M9220-GGA-3 szelepmozgatónak beépített visszacsatolása a helyzetjelzéshez?

A.

  • Tekintse meg az aktuátor dokumentációját vagy specifikációit.
  • Ellenőrizze, hogy említ-e beépített pozíció-visszajelzést.
  • Tekintse át a felhasználói kézikönyvet a visszajelzési funkciókkal kapcsolatos információkért.
  • Ha bizonytalan, forduljon a Johnson Controls ügyfélszolgálatához a pontosításért.

K. Vannak-e javasolt karbantartási eljárások ehhez a Johnson Controls M9220-GGA-3 működtetőhöz?

A.

  • Ellenőrizze a fizikai sérüléseket, a laza csatlakozásokat és a megfelelő rögzítést.
  • Vigyen fel ajánlott kenőanyagot a mozgó alkatrészekre a kézikönyvben leírtak szerint.
  • A pontos leolvasás érdekében rendszeresen kalibrálja a pozíció-visszajelzést.
  • Az interferenciák elkerülése érdekében tartsa tisztán az aktuátort a szennyeződésektől és törmelékektől.
  • Az optimális teljesítmény érdekében alkalmazzon frissítéseket, ha azokat a gyártó biztosítja.
  • Keressen szokatlan hangokat vagy szabálytalan mozgást működés közben.

Termékváltozatok

TermékekModellA környezet hőmérséklete. HatótávolságMélységMagasságFogyasztásIdőzítés (sec.)NyomatékÁr
JOHNSON CONTROLS M9220-GGC-3 arányos működtető 177 Nyomaték | AD4HLH 41P603 M9220-GGC-3131 F3-3 / 8 "10.5 "15.5 VA150177 In.Lbs.€774.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9220-GGA-3 elektromos működtető, 177 hüvelyk. lbs nyomaték, lebegő, rugós visszatérés, arányos
€691.97 /Mértékegység