Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS M9220-GGC-3 arányos működtető 177 Nyomaték | AD4HLH 41P603

JOHNSON CONTROLS M9220-GGC-3 arányos működtető 177 nyomaték

Raktáron
Tétel: AD4HLH Típus: M9220-GGC-3Kereszthivatkozás: 41P603
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
€723.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos működtető
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság131 F
Mélység3-3 / 8 "
Elektromos kapcsolatokKábel
Magasság10.5 "
Szerelési típusKözvetlen rögzítés
Fogyasztás15.5 VA
Teljesítmény értékelése20 VA
A Honeywell Motors helyébe lépMS7520A2205
Tengely típusaÖnközpontú rögzítés
Jel típusaArányos
Tavaszi visszatérésIgen
Stroke Deg.90
Kapcsolótípus2 SPDT
Időzítés (sec.)150
Nyomaték177 In.Lbs.
típusTavasz-visszatérés
Feszültség24 AC / DC
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.285
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)42.42
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód8501104040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellA környezet hőmérséklete. HatótávolságMélységMagasságFogyasztásIdőzítés (sec.)NyomatékÁr
JOHNSON CONTROLS M9220-GGA-3 elektromos működtető, 177 hüvelykes. lbs nyomaték, lebegő, rugós visszatérés, arányos | AD4HLG 41P602 M9220-GGA-3-40 fok. 131 fokig. F3 3 / 16 "10 5 / 16 "15.5VA150 sec.177 hüvelyk font.€624.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9220-GGC-3 arányos működtető 177 nyomaték
€723.64 /Mértékegység