Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS M9124-JGA-2 hajtómű, 100–10000 Ohm ellenállás | AD4HHN 41P534

JOHNSON CONTROLS M9124-JGA-2 állítómű 100 - 10000 Ohm ellenálló

Raktáron
Tétel: AD4HHN Modell: M9124-JGA-2Kereszthivatkozás: 41P534
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
€625.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos működtető
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság122 F
Mélység2-11 / 16 "
Elektromos kapcsolatokCsavaros terminálok
Magasság6"
Szerelési típusKözvetlen rögzítés
Fogyasztás5.9 VA
Teljesítmény értékelése5.9 VA
Tengely típusaÖnközpontú rögzítés
Jel típusaEllenálló 100–10000 Ohm
Tavaszi visszatérésNem
Stroke Deg.90
Időzítés (sec.)115 a 175
Nyomaték210 In.Lbs.
típusNem tavaszi visszatérés
Feszültség24 AC / DC
Szélesség4.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.305
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8501104060
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellFogyasztásTeljesítmény értékeléseIdőzítés (sec.)NyomatékÁr
JOHNSON CONTROLS M9108-JGA-2 hajtómű, 100–10000 Ohm ellenállás | AD4HGE 41P502 M9108-JGA-27.1 VA7.1 VA25 a 5070 In.Lbs.€371.07
JOHNSON CONTROLS M9108-JGC-2 hajtómű, 100–10000 Ohm ellenállás | AD4HGF 41P503 M9108-JGC-27.1 VA7.1 VA25 a 5070 In.Lbs.€448.66
JOHNSON CONTROLS M9116-JGA-2 hajtómű, 100–10000 Ohm ellenállás | AD4HHC 41P524 M9116-JGA-26.4 VA6.4 VA70 a 115140 In.Lbs.€431.41
JOHNSON CONTROLS M9116-JGC-2 hajtómű, 100–10000 Ohm ellenállás | AD4HHD 41P525 M9116-JGC-26.4 VA6.4 VA70 a 115140 In.Lbs.€484.93
JOHNSON CONTROLS M9124-JGC-2 hajtómű, 100–10000 Ohm ellenállás | AD4HHP 41P535 M9124-JGC-25.9 VA5.9 VA115 a 175210 In.Lbs.€588.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9124-JGA-2 állítómű 100 - 10000 Ohm ellenálló
€625.00 /Mértékegység