JOHNSON CONTROLS Működtető, ellenálló 100-10,000 XNUMX ohm


Szűrő
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság: 122 F , Mélység: 2-11 / 16 " , Elektromos kapcsolatok: Csavaros terminálok , Magasság: 6" , Rögzítési típus: Közvetlen rögzítés , Tengely típusa: Önközpontú rögzítés , Tavaszi visszatérés: Nem , Kapcsoló típusa: 2 SPDT , Típus: Nem tavaszi visszatérés , Feszültség: 24 AC / DC , Szélesség: 4.25 "
StílusModellFogyasztásTeljesítmény értékeléseIdőzítés (sec.)NyomatékÁr (ÁFA nélkül)
A
M9124-JGC-2
5.9 VA5.9 VA115 a 175210 In.Lbs.€588.62
A
M9124-JGA-2
5.9 VA5.9 VA115 a 175210 In.Lbs.€625.01
B
M9116-JGC-2
6.4 VA6.4 VA70 a 115140 In.Lbs.€484.93
B
M9116-JGA-2
6.4 VA6.4 VA70 a 115140 In.Lbs.€431.41
C
M9108-JGC-2
7.1 VA7.1 VA25 a 5070 In.Lbs.€448.66
C
M9108-JGA-2
7.1 VA7.1 VA25 a 5070 In.Lbs.€371.07

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?