Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS M9108-AGA-2 elektromos működtető, 70 in. lbs nyomaték, 24 V AC feszültség, úszó | AD4HFW 41P493

JOHNSON CONTROLS M9108-AGA-2 elektromos működtető, 70 in. lbs nyomaték, 24 V AC feszültség, úszó

Raktáron
Tétel: AD4HFW Modell: M9108-AGA-2Kereszthivatkozás: 41P493
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
€269.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos működtető
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-4 fok. 122 fokig. F
Mélység2 11 / 16 "
Elektromos kapcsolatokCsavaros terminálok
Magasság6"
Szerelési típusKözvetlen rögzítés
Fogyasztás6.5VA
Teljesítmény értékelése6.5 VA
A Honeywell Motors helyébe lépML6174A2002
ForgásCW vagy CCW
Tengely típusaÖnközpontú rögzítés
Jel típusaLebegő be/ki
Tavaszi visszatérésNem
Stroke Deg.90 fok
Időzítés (sec.)25–50 mp.
Nyomaték70 hüvelyk font.
típusNem tavaszi visszatérés
Használja aLengéscsillapítók és szelepek
Feszültség24 AC / DC
Feszültségértékelés24V AC / DC
Szélesség4 1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3275
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8501104060
Származási országMX

Termék részletek:

A Johnson Controls M9108-AGA-2 elektromos állítómű a légáramlás és a folyadékáramlás szabályozására szolgál, optimális teljesítményt és energiahatékonyságot biztosítva. Elektromos működése lehetővé teszi a pontos pozicionálást és a távvezérlést, fokozva a rendszer reagálóképességét és a könnyebb kezelhetőséget. Ezt az elektromos szelepmozgatót szelepek és csappantyúk precíziós szabályozására használják HVAC rendszerekben, ipari folyamatokban és épületautomatizálásban.

Jellemzők:

  • A Johnson Controls M9108-AGA-2 elektromos működtető 0 és 90 fok közötti elforgatási képességekkel rendelkezik, 5 fokos lépésekben, és -4 és 120 fok közötti hőmérsékleten üzemeltethető.
  • Ez az elektromos aktuátor kimeneti helyzet-visszacsatolást biztosít az egyszerű zárt hurkú vezérléshez, valamint a pontos helyzetérzékelést.
  • Közvetlen csatlakozással rendelkezik a beépítési idő csökkentése érdekében, és kiküszöböli a csillapító-rudazatokat a megbízhatóság növelése érdekében.
  • Ez az elektromos hajtómű mester / slave működéssel rendelkezik, hogy biztosítsa a két hajtómű szinkronizált vezérlését.
  • 135 ohmos vagy 1000 ohmos (AGD és AGE) visszacsatoló jelekkel van felszerelve, hogy pontos helyzetérzékelést biztosítson a zárt hurkú vezérléshez.
  • Ez az elektromos működtető csavaros csatlakozókkal rendelkezik a biztonságos elektromos csatlakozás érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan állíthatom be a bemeneti jelet az aktuátor forgásához?

V. A bemeneti jel beállítása meghatározott terminálkonfigurációkon keresztül történik. Az 1. és 2. kapocs az óramutató járásával megegyező irányba, míg az 1. és 3. kapocs az óramutató járásával ellentétes forgást biztosít, amely gyárilag előre be van állítva.

K. Vannak-e hibaelhárítási tippek ezzel az M9108-AGA-2 elektromos működtetővel kapcsolatos gyakori problémákra?

V. A gyakori problémák közé tartozhat a tápcsatlakozások, a bemeneti jelek és a mechanikai akadályok ellenőrzése a zavartalan működés érdekében.

Termékváltozatok

TermékekModellA környezet hőmérséklete. HatótávolságMélységFogyasztásIdőzítés (sec.)NyomatékSzélességÁr
JOHNSON CONTROLS M9108-AGC-2 úszó működtető 70 Nyomaték | AD4HFX 41P494 M9108-AGC-2122 F2-11 / 16 "6.5 VA25 a 5070 In.Lbs.4.25 "€364.65
JOHNSON CONTROLS M9108-AGD-2 úszó működtető 70 Nyomaték | AD4HFY 41P495 M9108-AGD-2122 F2-11 / 16 "6.5 VA25 a 5070 In.Lbs.4.25 "€329.11
JOHNSON CONTROLS M9108-AGE-2 úszó működtető 70 Nyomaték | AD4HFZ 41P496 M9108-KOR-2122 F2-11 / 16 "6.5 VA25 a 5070 In.Lbs.4.25 "€355.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9108-AGA-2 elektromos működtető, 70 in. lbs nyomaték, 24 V AC feszültség, úszó
€269.24 /Mértékegység