Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS M9108-AGD-2 úszó működtető 70 Nyomaték | AD4HFY 41P495

JOHNSON CONTROLS M9108-AGD-2 Úszó működtető 70-es nyomaték

Raktáron
Tétel: AD4HFY Modell: M9108-AGD-2Kereszthivatkozás: 41P495
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
€329.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos működtető
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság122 F
Mélység2-11 / 16 "
Elektromos kapcsolatokCsavaros terminálok
Magasság6"
Szerelési típusKözvetlen rögzítés
Fogyasztás6.5 VA
Teljesítmény értékelése6.5 VA
Tengely típusaÖnközpontú rögzítés
Jel típusaÚszó
Tavaszi visszatérésNem
Stroke Deg.90
Időzítés (sec.)25 a 50
Nyomaték70 In.Lbs.
típusNem tavaszi visszatérés
Feszültség24 AC / DC
Szélesség4.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.305
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8501104060
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellA környezet hőmérséklete. HatótávolságMélységFogyasztásIdőzítés (sec.)NyomatékSzélességÁr
JOHNSON CONTROLS M9108-AGA-2 elektromos működtető, 70 in. lbs nyomaték, 24 V AC feszültség, úszó | AD4HFW 41P493 M9108-AGA-2-4 fok. 122 fokig. F2 11 / 16 "6.5VA25–50 mp.70 hüvelyk font.4 1 / 4 "€269.24
JOHNSON CONTROLS M9108-AGC-2 úszó működtető 70 Nyomaték | AD4HFX 41P494 M9108-AGC-2122 F2-11 / 16 "6.5 VA25 a 5070 In.Lbs.4.25 "€364.65
JOHNSON CONTROLS M9108-AGE-2 úszó működtető 70 Nyomaték | AD4HFZ 41P496 M9108-KOR-2122 F2-11 / 16 "6.5 VA25 a 5070 In.Lbs.4.25 "€355.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9108-AGD-2 Úszó működtető 70-es nyomaték
€329.11 /Mértékegység