Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS JT2427 zónaszelep 2 utas be/ki Fnpt 1 | AD4HCF 41P401

JOHNSON CONTROLS JT2427 2. zóna szelep, be- és kikapcsolás Fnpt 1

Raktáron
Tétel: AD4HCF Modell: JT2427Kereszthivatkozás: 41P401
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
€112.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZóna szelep
Térfogat-együttható8
Csatlakozás típusa / méreteF) 1. NPT "
Mélység1-3 / 4 "
Magasság1.875 "
Nagynyomású zárás20
Max. Vízhőmérséklet.200 fok. F
Biztonságos működő víznyomás300
Normál nyomás bezárás17
típusKétirányú, be / ki
Szélesség3.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)9.53
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8481809050
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Zóna szelep, 2 utas, be / ki, (F) NPT 1

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogat-együtthatóCsatlakozás típusa / méretetípusSzélességÁr
JOHNSON CONTROLS JM2212 zónaszelep 2 utas izzadságmoduláló 1/2 | AD4HAV 41P330 JM22122Izzadság 1/2 "2 utas, moduláló test2.62 "€94.97
JOHNSON CONTROLS JM2222 zónaszelep 2 utas moduláló Fnpt 1/2 | AD4HAW 41P333 JM22222(F) NPT 1/2 "2 utas, moduláló test2.62 "€104.64
JOHNSON CONTROLS JM2223 zónaszelep 2 utas moduláló Fnpt 1/2 | AD4HAX 41P334 JM22234(F) NPT 1/2 "2 utas, moduláló test2.62 "€104.45
JOHNSON CONTROLS JM2322 zónaszelep 2 utas moduláló Fnpt 3/4 | AD4HAZ 41P338 JM23222(F) NPT 3/4 "2 utas, moduláló test2.75 "€155.86
JOHNSON CONTROLS JM2327 zónaszelep 2 utas moduláló Fnpt 3/4 | AD4HBA 41P340 JM23277.5(F) NPT 3/4 "2 utas, moduláló test2.75 "€155.86
JOHNSON CONTROLS JT2211 zónaszelep 2 utas be/ki izzadás 1/2 | AD4HBV 41P387 JT22111Izzadság 1/2 "Kétirányú, be / ki2.62 "€54.09
JOHNSON CONTROLS JT2212 zónaszelep 2 utas be/ki izzadás 1/2 | AD4HBW 41P388 JT22122.5Izzadság 1/2 "Kétirányú, be / ki2.62 "€56.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS JT2427 2. zóna szelep, be- és kikapcsolás Fnpt 1
€112.81 /Mértékegység