Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS CTD-C2G00-1 Áramátalakító osztott lábra szerelve | AF9FAG 29YK13

JOHNSON CONTROLS CTD-C2G00-1 Áramváltó osztott lábra szerelve

Raktáron
Cikkszám: AF9FAG Modell: CTD-C2G00-1Kereszthivatkozás: 29YK13

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€172.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁramváltó
Magasság2 23 / 32 "
Hole Dia.23/32 x 13/16 "
input Frequency50 / 60 Hz
Hossz1 1 / 16 "
Hurok tápfeszültségeÖnellátó
teljesítmény0–5 VDC
Választék30/60/120 amper
Szélesség568787 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód9030330040

Termék részletek:

    • Névleges szigetelési feszültség (600 VAC rms)

Termékváltozatok

TermékekModellteljesítményVálasztékÁr
JOHNSON CONTROLS CTD-C1G00-1 Áramátalakító osztott lábra szerelve | AF9FAF 29YK12 CTD-C1G00-14 és 20mA között30/60/120 amper€200.68
JOHNSON CONTROLS CTD-C3H00-1 Áramátalakító osztott lábra szerelve | AF9FAH 29YK14 CTD-C3H00-10–10 VDC20/100/150 amper€232.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS CTD-C2G00-1 Áramváltó osztott lábra szerelve
€172.59 /Mértékegység