Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS CTD-C1G00-1 Áramátalakító osztott lábra szerelve | AF9FAF 29YK12

JOHNSON CONTROLS CTD-C1G00-1 Áramváltó osztott lábra szerelve

Raktáron
Tétel: AF9FAF Modell: CTD-C1G00-1Kereszthivatkozás: 29YK12
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
€200.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁramváltó
Magasság2 23 / 32 "
Hole Dia.23/32 x 13/16 "
input Frequency50 / 60 Hz
Hossz1 1 / 16 "
Hurok tápfeszültsége24 VAC / DC
teljesítmény4 és 20mA között
Választék30/60/120 amper
Szélesség568787 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód9030330040

Termék részletek:

    • Névleges szigetelési feszültség (600 VAC rms)

Termékváltozatok

TermékekModellteljesítményVálasztékÁr
JOHNSON CONTROLS CTD-C2G00-1 Áramátalakító osztott lábra szerelve | AF9FAG 29YK13 CTD-C2G00-10–5 VDC30/60/120 amper€172.59
JOHNSON CONTROLS CTD-C3H00-1 Áramátalakító osztott lábra szerelve | AF9FAH 29YK14 CTD-C3H00-10–10 VDC20/100/150 amper€232.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS CTD-C1G00-1 Áramváltó osztott lábra szerelve
€200.68 /Mértékegység