Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS A350AA-2C Elektronikus hőmérséklet-szabályozás 20–30 VAC | AH7ATR 36P545

JOHNSON CONTROLS A350AA-2C elektronikus hőmérséklet-szabályozó 20-30 VAC

Raktáron
Tétel: AH7ATR Típus: A350AA-2CKereszthivatkozás: 36P545

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€330.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus hőmérséklet-szabályozás
színekKék
Vezérlési tartomány90 fok és 250 fok F között
Mélység2.5 "
Differenciális1 fok és 30 fok F között
Kijelző típusaLED
Ház típusaNEMA 1
Teljes terhelésű erősítők @ 120 V9.8A
Teljes terhelésű erősítők @ 240 VAC4.9A
Magasság5"
Relé bemenetek száma1
Relé kimenetek száma1
Érzékelő típusA99
Váltás műveletNyitás / bezárás emelkedéskor
KapcsolótípusSPDT
Feszültség tartomány20-30 VAC
Szélesség2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)14.22
Hajószélesség (cm)10.67
Származási országMX

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS A350AA-2C elektronikus hőmérséklet-szabályozó 20-30 VAC
€330.28 /Mértékegység