EATON / CHAR-LYNN 158-3886-001 Hidraulikus Geroler orsószelep motor, 251 Nm, áramlási sebesség 57 Lq, 426 ford./perc

Tétel: CD6FRX Modell: 158-3886-001
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogaskerék motor
Áramlási sebesség57 LQ
Magasság3.87 "
Hossz6.874 "
Szerelési típus2 csavar standard
Port típusaG 1/4 BSP - Végkikötő
Tengely típusaEgyenes
Sebesség426 RPM
Nyomaték251 Nm
Szélesség5.27 "

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 158-3886-001 Hidraulikus Geroler orsószelep motor, 251 Nm, áramlási sebesség 57 Lq, 426 ford./perc