Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHN STERLING BK-0100-6 Szabványos polc, dupla nyílás, horganyzott, 72 hüvelykes méret | CR6BJH 59NM19

JOHN STERLING BK-0100-6 standard polc, dupla nyílás, horganyzott, 72 hüvelykes

Raktáron
Cikkszám: CR6BJH Modell: BK-0100-6Kereszthivatkozás: 59NM19

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€15.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPolc

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.395
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHN STERLING BK-0100-6 standard polc, dupla nyílás, horganyzott, 72 hüvelykes
€15.54 /Mértékegység