ULTRA-DEX USA E24U MCLNR4 fúrórúd | AH3VKZ 33NE33

ULTRA-DEX USA E24U MCLNR4 fúrórúd

Raktáron
Tétel: AH3VKZ Modell: E24U MCLNR4Kereszthivatkozás: 33NE33

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,508.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUnalmas bár
ANSI számE24U MCLNR4
Dia Dia.1.500 "
Vágóél típusa-5 fok
Felírt kör1 / 2 "
Helyezze be az alakzatot80 fokos gyémánt
Helyezze be a vastagságot0.187 "
Ólomszög-5 fok
Bal / jobb kézJobb kéz
Min. Furat1.73 "
Felszerelési stílusKapocs és zárócsap
Teljes hossz14 "
GereblyeNegatív
Szár anyagaKarbid
StílusHűtőközeg
típusTurning

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.22
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellStílusANSI számHelyezze be az alakzatotBal / jobb kézMin. FuratFelszerelési stílusTeljes hosszGereblyeÁr
ULTRA-DEX USA E1750-16 fúrórúd | AH3VKP 33NE24 E1750-16Fecsegés-mentesE1750-16--2.01 "-16 "-€5,727.76
ULTRA-DEX USA E2000-20 fúrórúd | AH3VKQ 33NE25 E2000-20Fecsegés-mentesE2000-20--2.4 "-20 "-€8,487.81
ULTRA-DEX USA E20U MCLNL4 fúrórúd | AH3VKR 33NE26 E20U MCLNL4HűtőközegE20U MCLNL480 fokos gyémántBal kéz1.47 "Kapocs és zárócsap14 "Negatív€2,944.73
ULTRA-DEX USA E20U MCLNR4 fúrórúd | AH3VKT 33NE27 E20U MCLNR4HűtőközegE20U MCLNR480 fokos gyémántJobb kéz1.47 "Kapocs és zárócsap14 "Negatív€2,944.73
ULTRA-DEX USA E20U MWLNL4 fúrórúd | AH3VKU 33NE28 E20U MWLNL4HűtőközegE20U MWLNL480 fokos TrigonBal kéz1.47 "Kapocs és zárócsap14 "Negatív€2,944.73
ULTRA-DEX USA E20U MWLNR4 fúrórúd | AH3VKV 33NE29 E20U MWLNR4HűtőközegE20U MWLNR480 fokos TrigonJobb kéz1.47 "Kapocs és zárócsap14 "Negatív€2,944.73
ULTRA-DEX USA E20U SCLCL4 fúrórúd | AH3VKW 33NE30 E20U SCLCL4HűtőközegE20U SCLCL480 fokos gyémántBal kéz1.465 "Csavarzár14 "Pozitív€2,832.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ULTRA-DEX USA E24U MCLNR4 fúrórúd
€3,508.82 /Mértékegység